Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff dunkelblau Alu poliert hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff dunkelblau Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff dunkelblau Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff dunkelblau Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff dunkelblau Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff dunkelblau Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff dunkelblau Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff dunkelblau Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff dunkelblau Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff dunkelblau Alu poliert hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608010
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608010
EAN/GTIN:
     4260182537152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Hochwertiger Stuhl mit höchstem Sitzkomfort!
Dieser Bürostuhl vereint höchsten Sitzkomfort mit hochwertiger Verarbeitung. Geeignet für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich, aber auch Privatnutzer, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Ergonomisch ausgeformte, 5-fach höhenverstellbare Rückenlehne
  • Bequemer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung
  • Hochabriebfester Polyester-Bezug, strapazierfähiger Stoff (80 000 Scheuerumdrehungen)
  • 5-fach arretierbare Synchro-Relax-Mechanik
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage
  • Auflage, Schaft alusilber bzw. chrom
  • Designer-Aluminium-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
  • Dieses Modell trägt das GS-Zeichen und bietet daher ein Höchstmaß an abgestimmten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Zertifikatsnr. S 50522462

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Dunkelblau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Rücken bis:
67 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
126.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
45.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
126.0 x 60.0 x 45.0 cm
Produktgewicht:
19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
15
Frei Haus
ab € 246,91*
€ 301,54*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 295,52*
€ 358,67*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,13*
€ 355,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,08*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,40*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.