Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 100 Stoff dunkelblau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 100 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 100 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 100 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 100 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 100 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 100 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 100 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 100 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608110
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608110
EAN/GTIN:
     4260182537213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Hochwertiger Stuhl mit höchstem Sitzkomfort!
Dieser Bürostuhl vereint höchsten Sitzkomfort mit hochwertiger Verarbeitung. Geeignet für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich, aber auch Privatnutzer, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Ergonomisch ausgeformte, 5-fach höhenverstellbare Rückenlehne
  • Bequemer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung
  • Hochabriebfester Polyester-Bezug, strapazierfähiger Stoff (80 000 Scheuerumdrehungen)
  • Synchro-Relax-Mechanik, arretierbar in vorderster Position
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage
  • Kunststoff-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Dunkelblau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Rücken bis:
67 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
126 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
45 cm
Abmessungen (H x B x T):
126 x 57 x 45 cm
Produktgewicht:
17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
12
Frei Haus
ab € 214,56*
€ 264,32*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 257,43*
€ 315,97*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,08*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,40*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.