Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff dunkelblau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608510
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608510
EAN/GTIN:
     4260284080648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PRO-TEC 300: Robuster Profi-Bürostuhl für Dauereinsatz
Dieser Bürostuhl vereint höchsten Sitzkomfort mit hochwertiger Verarbeitung. Geeignet für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich, aber auch Privatnutzer, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Bequemer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung
  • Hochabriebfester Polyester-Bezug, strapazierfähiger Stoff (80 000 Scheuerumdrehungen)
  • 3-fach arretierbare Synchro-Relax-Mechanik
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage
  • Sitztiefe in vier Stufen einstellbar
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
  • Dieses Modell trägt das GS-Zeichen und bietet daher ein Höchstmaß an abgestimmten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Zertifikatsnr. S 50522462

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Dunkelblau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
47 cm
Sitztiefe bis:
53 cm
Rückenlehnenhöhe:
66 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
109.0 cm | 120.0 cm
Höhe bis:
120.0 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
53 cm
Abmessungen (H x B x T):
120.0 x 57 x 53 cm
Produktgewicht:
22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,08*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,23*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,40*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.