Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl / Chefsessel RESISTIO XXL Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl / Chefsessel RESISTIO XXL Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Chefsessel RESISTIO XXL Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Chefsessel RESISTIO XXL Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Chefsessel RESISTIO XXL Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Chefsessel RESISTIO XXL Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Chefsessel RESISTIO XXL Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Chefsessel RESISTIO XXL Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Chefsessel RESISTIO XXL Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Chefsessel RESISTIO XXL Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608917
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608917
EAN/GTIN:
     4064323013587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
RESISTIO XXL - Hochleistungssitzen bei überdurchschnittlichem Sitzanspruch
Wo rund um die Uhr mit höchster Konzentration gearbeitet wird, muss der Arbeitsstuhl perfekt konstruiert sein. Der RESISTIO XXL, der für den 24 Stunden Einsatz entwickelt wurde, ist nicht nur zuverlässig und stabil – er passt sich auch schnell und einfach an die individuellen Bedürfnisse seiner Nutzer an. Die ergonomisch geformte Rückenlehne mit großem Neigungswinkel und die flexible Kopfstütze entlasten den kompletten Nacken- und Rückenbereich und animieren zu Haltungswechseln. Das 5-armige Fußkreuz sorgt für absolute Kippstabilität in jeder Sitzposition. Durch die Verwendung von robusten Bauteilen, einer verstärkten Mechanik und besonders strapazierfähigen Bezugsstoffen eignet sich dieses Modell als komfortabler Begleiter in Mehrschichtbetrieben oder bei überdurchschnittlicher Beanspruchung.
  • Durch die robuste Konstruktion kann dieses Modell problemlos mit 200 kg belastet werden und ist durch höchste Funktionalität und ergonomischen Komfort für den 24 Stunden Einsatz in Schichtbetrieben und Leitstellen geeignet
  • Robuster Bezugsstoff (500.000 Scheuertouren)
  • Dicke und besonders bequeme Polsterung mit Bezug aus weichem und abriebfestem Stoff
  • Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar. Durch die in der Polsterung integrierte Halterung kann die Kopfstütze flexibel geneigt und somit in gewünschte Form gebracht werden
  • Ergonomisch geformte, schmal zulaufende Rückenlehne für beste Unterstützung und optimale Bewegungsfreiheit
  • Höhenverstellbare Rückenlehne zur optimalen Anpassung an den jeweiligen Nutzer
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Sitztiefenverstellung für die ideale Anpassung an Körpergröße und -proportionen
  • Die variable Sitzneigung ermöglicht korrektes, ergonomisches Sitzen
  • Hochwertiges, stabiles und formschönes Aluminium-Fußkreuz, lackiert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
52 cm
Sitztiefe:
46 cm
Sitztiefe bis:
53 cm
Rückenlehnenhöhe:
66 cm
Rücken bis:
73 cm
Kopfstützenhöhe:
9 cm
Kopf bis:
26 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
200 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
220 cm
Höhe:
121.0 cm | 156.0 cm
Höhe bis:
156.0 cm
Breite:
72.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
156.0 x 72.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
27.3 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
5
Frei Haus
ab € 691,08*
€ 797,73*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 814,70*
€ 923,65*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,73*
€ 949,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,80*
€ 927,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,44*
€ 895,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,48*
€ 866,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,08*
€ 822,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,23*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,43*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,28*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,06*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.