Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

*Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 20 Stoff dunkelblau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
*Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 20 Stoff dunkelblau
*Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 20 Stoff dunkelblau
*Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 20 Stoff dunkelblau
*Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 20 Stoff dunkelblau
*Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 20 Stoff dunkelblau
*Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 20 Stoff dunkelblau
*Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 20 Stoff dunkelblau
*Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 20 Stoff dunkelblau
Artikel-Nr.:
     982-611260
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PO20G28
EAN/GTIN:
     4014296677415
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
POINT 20 - Klassisches Design zum Hammerpreis!
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Ergonomische Rückenlehne mit Formpolster und integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
  • Komfortpermanentkontaktmechanik
  • Ergonomischer Muldensitz mit Formpolster
  • Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Ideal für den täglichen Einsatz im Home-Office Bereich

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Dunkelblau
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
42 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
52 cm
Belastbar bis:
100 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
107 cm
Breite:
45 cm
Tiefe:
44 cm
Abmessungen (H x B x T):
107 x 45 x 44 cm
Produktgewicht:
14 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,68*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 121,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 154,37*
€ 183,70
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 152,08*
€ 180,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 147,51*
€ 175,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 140,11*
€ 166,73
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 121,68*
€ 144,80
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,74*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,49*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 47,06*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.