Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Wellnessstuhl / Bürostuhl LADY SITNESS C AL.K2 Stoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Wellnessstuhl / Bürostuhl LADY SITNESS C AL.K2 Stoff schwarz
Topstar Wellnessstuhl / Bürostuhl LADY SITNESS C AL.K2 Stoff schwarz
Topstar Wellnessstuhl / Bürostuhl LADY SITNESS C AL.K2 Stoff schwarz
Topstar Wellnessstuhl / Bürostuhl LADY SITNESS C AL.K2 Stoff schwarz
Topstar Wellnessstuhl / Bürostuhl LADY SITNESS C AL.K2 Stoff schwarz
Topstar Wellnessstuhl / Bürostuhl LADY SITNESS C AL.K2 Stoff schwarz
Topstar Wellnessstuhl / Bürostuhl LADY SITNESS C AL.K2 Stoff schwarz
Topstar Wellnessstuhl / Bürostuhl LADY SITNESS C AL.K2 Stoff schwarz
Artikel-Nr.:
     982-613297
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     LT0BKBC0
EAN/GTIN:
     4014296647395
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Aktives Sitzen für Ihre Gesundheit

  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Spezieller Lady-Drehstuhl mit balancierender Sitzfläche
  • Speziell im unteren Rückenbereich ausgeformte Rückenlehne – Frauen benötigen in diesem Bereich mehr Abstützung
  • Atmungsaktiver Sitz mit 7 verschiedenen Zonen und unterschiedlichen Härtegraden, sowie Federkern für eine optimale Druckentlastung und Sitzklimatisierung
  • US-patentierter Fitness-Sitz mit Body-Balance-Tec®-Gelenk für 3-dimensionales Sitzen
  • Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
  • Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Inkl. Armlehne “K2” mit Softpadauflage (höhenverstellbar)

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
42 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Belastbar bis:
100 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
180 cm
Höhe:
111 cm
Breite:
56 cm
Tiefe:
45 cm
Abmessungen (H x B x T):
111 x 56 x 45 cm
Produktgewicht:
16 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 192,07*
€ 241,27*
€ 5,50*
ab € 197,38*
€ 247,82*
352 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 208,15*
€ 253,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,49*
€ 253,80*
Lager 982
12
Frei Haus
ab € 274,95*
€ 328,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,05*
€ 385,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,95*
€ 327,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,25*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,09*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,73*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,96*
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,72*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.