Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP Topstar Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MAXX KID Fussball blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SP Topstar Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MAXX KID Fussball blau
SP Topstar Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MAXX KID Fussball blau
Artikel-Nr.:
     982-616208
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     MK510CA4
EAN/GTIN:
     4014296140131
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
topstar kinderstuhl
kinderstuhl
MAXX KID - Cooles Design zum Discountpreis!
Das ergonomisch geformte Sitzkissen und die vorgeformte Rückenlehne fördern die Konzentration - und das fördert den Spaß beim Lernen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit spezial Kinder Toplift
  • Kindgerecht geformte Rückenlehne in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar
  • Bequemer Muldenflachsitz
  • Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Muster:
Cartoon
Sitzhöhe:
40 cm
Sitzhöhe bis:
49 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
38 cm
Rückenlehnenhöhe:
35 cm
Belastbar bis:
60 kg
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
84 cm
Breite:
40 cm
Tiefe:
38 cm
Abmessungen (H x B x T):
84 x 40 x 38 cm
Produktgewicht:
8 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,76*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 89,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 114,71*
€ 136,50
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 114,63*
€ 136,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 110,11*
€ 131,03
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 105,20*
€ 125,19
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 89,76*
€ 106,81
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,76*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.