Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP Topstar Bürostuhl HEAD POINT RS grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SP Topstar Bürostuhl HEAD POINT RS grau/schwarz
SP Topstar Bürostuhl HEAD POINT RS grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     982-617402
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE30PS103X
EAN/GTIN:
     4014296274041
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
HEAD POINT RS - Komfortabler Bürostuhl mit taillierter Rückenlehne
Dieser besondere Bürostuhl von Topstar zeichnet sich durch ein völlig neues Rückenlehnenkonzept aus. Neben dem organischen Design bietet dieser Bürostuhl auch in Sachen Ergonomie und Rückengesundheit eine Menge Features die das Leben am Schreibtisch angenehmer gestalten.
  • Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Multifunktionskopfstütze, in Höhe und Neigung auf den jeweiligen Nutzer einstellbar
  • Ergonomische, taillierte Rückenlehne über Raster-Mechanik höhenverstellbar.
  • Integrierte Lendenwirbelstütze
  • Komfortaber XXL-Muldensitz in Schalensitzoptik und bequemer Knierolle
  • Zweifarbige Polsterung, aufwändig abgesteppt
  • Incl. höhenverstellbare Armlehnen
  • Polyamid-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
80% Baumwolle, 20% Polyurethan
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
42 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
63 cm
Kopfstützenhöhe:
20 cm
Kopf bis:
28 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
116.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
47.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
116.0 x 60.0 x 47.0 cm
Produktgewicht:
16 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 266,63*
€ 326,21*
Lager 982
4
Frei Haus
ab € 352,80*
€ 428,37*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,37*
€ 509,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,62*
€ 502,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,78*
€ 472,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,87*
€ 458,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,80*
€ 419,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.