Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP Topstar Bürostuhl HEAD POINT RS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SP Topstar Bürostuhl HEAD POINT RS schwarz
SP Topstar Bürostuhl HEAD POINT RS schwarz
Artikel-Nr.:
     982-617403
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE30PS100X
EAN/GTIN:
     4014296338941
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

HEAD POINT RS - Komfortabler Bürostuhl mit taillierter Rückenlehne

Dieser besondere Bürostuhl von Topstar zeichnet sich durch ein völlig neues Rückenlehnenkonzept aus. Neben dem organischen Design bietet dieser Bürostuhl auch in Sachen Ergonomie und Rückengesundheit eine Menge Features die das Leben am Schreibtisch angenehmer gestalten.
  • Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Multifunktionskopfstütze, in Höhe und Neigung auf den jeweiligen Nutzer einstellbar
  • Ergonomische, taillierte Rückenlehne über Raster-Mechanik höhenverstellbar.
  • Integrierte Lendenwirbelstütze
  • Komfortaber XXL-Muldensitz in Schalensitzoptik und bequemer Knierolle
  • Zweifarbige Polsterung, aufwändig abgesteppt
  • Incl. höhenverstellbare Armlehnen
  • Polyamid-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
80% Baumwolle, 20% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
42 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
63 cm
Kopfstützenhöhe:
20 cm
Kopf bis:
28 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
116.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
47.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
116.0 x 60.0 x 47.0 cm
Produktgewicht:
16 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,31*
€ 508,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,89*
€ 505,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,15*
€ 478,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,79*
€ 463,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619032
ab € 25,26*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,96*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.