Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff anthrazit
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff anthrazit
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff anthrazit
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff anthrazit
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff anthrazit
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff anthrazit
Artikel-Nr.:
     982-617946
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8160G22
EAN/GTIN:
     4014296541754
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

POINT 60 - Klassisches Design zum Hammerpreis!

  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Extra hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
  • Komfortable, robuste Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbar
  • Komfortabler Muldensitz
  • Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Ideal für den täglichen Einsatz im Home-Office Bereich

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Anthrazit
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Sitzhöhe ab:
40 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
97.0 cm | 109.0 cm
Höhe bis:
109.0 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
56.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
109.0 x 46.0 x 56.0 cm
Produktgewicht:
11.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 81,63*
€ 106,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 84,84*
€ 107,08*
8 Tage
3
€ 5,87*
ab € 86,18*
€ 108,85*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,00*
€ 115,36*
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,54*
€ 156,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,24*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,16*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,81*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,68*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,85*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.