Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff grau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff grau
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff grau
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff grau
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff grau
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff grau
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl POINT 60 Stoff grau
Artikel-Nr.:
     982-617947
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8160G23
EAN/GTIN:
     4014296543475
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

POINT 60 - Klassisches Design zum Hammerpreis!

  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Extra hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
  • Komfortable, robuste Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbar
  • Komfortabler Muldensitz
  • Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Ideal für den täglichen Einsatz im Home-Office Bereich

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Sitzhöhe ab:
40 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
97.0 cm | 109.0 cm
Höhe bis:
109.0 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
56.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
109.0 x 46.0 x 56.0 cm
Produktgewicht:
11.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 95,56*
€ 125,89*
Lager 982
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 126,13*
€ 159,01*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 159,01*
€ 189,22
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 156,75*
€ 186,53
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 150,70*
€ 179,33
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 145,13*
€ 172,70
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 126,13*
€ 150,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 126,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,12*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,48*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.