Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl / Drehstuhl CALIFORNIA 25 HD Softex schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl CALIFORNIA 25 HD Softex schwarz
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl CALIFORNIA 25 HD Softex schwarz
Artikel-Nr.:
     982-617951
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HJH15BS10
EAN/GTIN:
     4014296406497
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

CALIFORNIA 25 HD - Unverwüstlicher Klassiker zum Discountpreis!

  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Extra hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
  • Permanentkontaktmechanik, zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, stufenlos arretierbar
  • Komfortabler Formschaum-Muldensitz
  • Inkl. Armlehne B2(B) Ringarmlehne
  • Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (nicht höhenverstellbar)
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
40 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Armlehnenhöhe:
23 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
97.0 cm | 109.0 cm
Höhe bis:
109.0 cm
Breite:
56.0 cm
Tiefe:
56.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
109.0 x 56.0 x 56.0 cm
Produktgewicht:
14.2 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,13*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 139,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 175,21*
€ 208,50
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 173,05*
€ 205,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 166,05*
€ 197,60
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 160,92*
€ 191,49
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 139,13*
€ 165,56
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,05*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,72*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,30*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.