Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Hartbodenrollen ROLO GAME 11mm / 60mm Büro-Stuhl-Rollen No-Noise (5er Pack) hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Hartbodenrollen ROLO GAME 11mm / 60mm Büro-Stuhl-Rollen No-Noise (5er Pack) hjh OFFICE
5x Hartbodenrollen ROLO GAME 11mm / 60mm Büro-Stuhl-Rollen No-Noise (5er Pack) hjh OFFICE
5x Hartbodenrollen ROLO GAME 11mm / 60mm Büro-Stuhl-Rollen No-Noise (5er Pack) hjh OFFICE
5x Hartbodenrollen ROLO GAME 11mm / 60mm Büro-Stuhl-Rollen No-Noise (5er Pack) hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-619035
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619035
EAN/GTIN:
     4260354052339
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
hjh office stuhlrollen
bürostuhlrolle
Alufelgen für Ihren Bürostuhl!
Die No-Noise-Technologie ist eine bahnbrechende Neuerung im Segment der Hartbodenrollen. Die Verwendung von zwei Ringen am Befestigungstift sorgt für einen Ausgleich in der Stiftaufnahme und minimiert die Vibrationen bzw. das "Klingelgeräusch" des Laufstifts am Fußkreuz, wenn der Bürostuhl über eine unebene Fläche (z.B. Fliesenboden) gerollt wird. Zudem garantiert diese Technologie lautlose Mobilität, unabhängig vom Bodenbelag und vermeidet den sonst üblichen Abrieb durch Reibung. Aber hier sagt ein Video mehr als tausend Worte. Etwas weiter unten finden Sie den witzigen Spot des Herstellers:
  • No-Noise-Technologie
  • Minimiert Vibrationen und den Abrieb durch Reibung
  • Hochwertige Doppelrollen für harte Böden
  • Laufflächen, Polyurethanbeschichtet
  • Lastabhängig gebremst
  • Unterschiedliche Stiftdurchmesser beachten: 10 mm oder 11 mm
  • Erfüllt die Norm DIN EN 12529
  • Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Stiftdurchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alten Rollen als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir, den Stiftdurchmesser der alten Rolle mit einer Schieblehre zu messen
  • Made In Germany

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Chrom/Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden
Rollenstiftdurchmesser:
11mm Stift
Material:
Metall, Kunststoff, Chrom
Muster:
Einfarbig
Höhe:
6.7 cm
Breite:
5.1 cm
Tiefe:
6.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
6.7 x 5.1 x 6.0 cm
Produktgewicht:
1.0 kg
Rollendurchmesser:
60 mm
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bodenschutz, stuhlrollen, weichbodenrollen, drehstuhlrollen, abriebfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
19
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 84,69*
4 Tage
80
€ 7,90*
ab € 72,27*
€ 92,28*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,00*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.