Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Bodengleiter STATO-M Stift 11 mm / 60 mm Standfüße schwarz/chrom (5er Pack) hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Bodengleiter STATO-M Stift 11 mm / 60 mm Standfüße schwarz/chrom (5er Pack) hjh OFFICE
5x Bodengleiter STATO-M Stift 11 mm / 60 mm Standfüße schwarz/chrom (5er Pack) hjh OFFICE
5x Bodengleiter STATO-M Stift 11 mm / 60 mm Standfüße schwarz/chrom (5er Pack) hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-619043
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619043
EAN/GTIN:
     4251084668044
Suchbegriffe:
Bodengleiter Bürostuhl
Bürostuhlbodengleiter
bodengleiter bürostuhl
STATO-M – Bodengleiter für den sicheren Stand Ihres Bürostuhls
Die STATO-M bieten einen optimalen und sicheren Stand für Ihre neuen Bürostühle und schützen Ihre hochwertigen Teppichböden vor unschönen Druckstellen und Abnutzung. Durch die Gleitflächen aus glattem Kunststoff gewährleisten die Gleiter eine optimale Beweglichkeit der Stühle auf kurz- und mittelflorigen Teppichböden. Entfernen Sie mit ein wenig Kraftaufwand ganz einfach die alten Rollen und ersetzen diese durch die neuen Bodengleiter – fertig!
  • Hochwertige Bodengleiter für den sicheren und stabilen Stand Ihres Bürostuhls
  • Geeignet für kurz- und mittelflorige Teppichböden
  • Minimaler Reibungswiderstand und optimale Gleitfähigkeit Ihrer Stühle
  • Verpackungsinhalt: 5 Stück Bodengleiter aus robustem Kunststoff.
  • Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Stiftdurchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alten Bodengleiter als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir, den Stiftdurchmesser der alten Bodengleiter mit einer Schieblehre zu messen.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Rollenstiftdurchmesser:
11mm Stift
Material:
Metall, Kunststoff
Höhe:
6.9 cm
Breite:
6.0 cm
Tiefe:
6.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
6.9 x 6.0 x 6.0 cm
Produktgewicht:
1.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
32
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 50,71*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 45,76*
€ 60,91*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,68*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,47*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.