Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Computertisch / Schreibtisch DUMONT walnuss / silber hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Computertisch / Schreibtisch DUMONT walnuss / silber hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch DUMONT walnuss / silber hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch DUMONT walnuss / silber hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch DUMONT walnuss / silber hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch DUMONT walnuss / silber hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch DUMONT walnuss / silber hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch DUMONT walnuss / silber hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch DUMONT walnuss / silber hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch DUMONT walnuss / silber hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-634721
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     634721
EAN/GTIN:
     4251084656379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
DUMONT - Kompakter Schreibtisch mit cleveren Details
Der DUMONT ist ein kleines Raumwunder. Die Tischplatte hat eine zweite Etage und bietet so eine ideale Ablage für Bücher, Unterlagen usw. So kann beispielsweise das Buch für die Hausaufgaben bequem auf der Erhöhung abgelegt werden und es bleibt noch genügend Arbeitsfläche für den PC, das Notizheft oder Ordner auf der Tischplatte.
  • Die "extra Etage" sorgt für zusätzliche Arbeitsfläche - der Schreibtisch begeistert aber weiterhin mit seinen kompakten Abmessungen. Mehr Arbeitsfläche auf kleinstem Raum geht nicht!
  • Das stabile Fußgestell bietet eine optimale Standfestigkeit ohne störende Querstreben. So können Sie getrost die Füße ausstrecken ohne sich dabei zu stoßen.
  • Durch die gefällige Farbkombination und die kompakten Abmessungen macht dieser Schreibtisch in jedem Büro, vor allem aber im Home Office eine gute Figur. Alternativ kann er auch hervorragend als Beistelltisch genutzt werden.
  • Abmessungen (H x B x T): 89 x 78 x 50,5 cm

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Walnuss
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Metall
Höhe:
89.0 cm
Breite:
78.0 cm
Tiefe:
50.5 cm
Abmessungen (H x B x T):
89.0 x 78.0 x 50.5 cm
Produktgewicht:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,91*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 71,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 93,21*
€ 110,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 90,97*
€ 108,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 87,42*
€ 104,03
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 83,78*
€ 99,70
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 71,91*
€ 85,57
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
871006
ab € 45,84*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,43*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,80*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,30*
Ähnlich
HJH Office
871000
ab € 54,06*
Ähnlich
HJH Office
871001
ab € 54,21*
Ähnlich
HJH Office
871005
ab € 38,24*
Ähnlich
HJH Office
871004
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.