Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl /Drehstuhl SPEKTRE BLACK Netz grau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl /Drehstuhl SPEKTRE BLACK Netz grau hjh OFFICE
Bürostuhl /Drehstuhl SPEKTRE BLACK Netz grau hjh OFFICE
Bürostuhl /Drehstuhl SPEKTRE BLACK Netz grau hjh OFFICE
Bürostuhl /Drehstuhl SPEKTRE BLACK Netz grau hjh OFFICE
Bürostuhl /Drehstuhl SPEKTRE BLACK Netz grau hjh OFFICE
Bürostuhl /Drehstuhl SPEKTRE BLACK Netz grau hjh OFFICE
Bürostuhl /Drehstuhl SPEKTRE BLACK Netz grau hjh OFFICE
Bürostuhl /Drehstuhl SPEKTRE BLACK Netz grau hjh OFFICE
Bürostuhl /Drehstuhl SPEKTRE BLACK Netz grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-640350
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     640350
EAN/GTIN:
     4251084667948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SPEKTRE BLACK – Futuristischer Bürostuhl mit innovativer Mechanik
Erleben Sie ein neues Sitzen. Der SPEKTRE BLACK kombiniert hochwertige Verarbeitung mit neuartiger Technologie. Die Slide-Synchronmechanik erlaubt eine fließende Bewegung beim Zurücklehnen – ein völlig neues Sitzgefühl. Die Lordosenstütze lässt sich individuell im Gegendruck regulieren und so an das eigene Wohlgefühl anpassen. Der luftige Netzbezug sorgt stets für ausreichend Luftzirkulation und bringt Sie nicht so leicht ins Schwitzen.
  • Neuartige Synchronmechanik, die beim Zurücklehnen sanft nach hinten gleitet. Sie lässt sich individuell an das jeweilige Körpergewicht anpassen und ist mehrfach arretierbar.
  • Sowohl der Sitz als auch die Rückenlehne wurden mit atmungsaktivem Netzstoff bespannt. Das sorgt für eine ideale Luftzirkulation. Besonders an heißen Tagen herrscht auf diesem Stuhl ein sehr angenehmes Sitzklima. Für eine bestmögliche Unterstützung beim richtigen Sitzen sorgt die im Gegendruck verstellbare Lordosenstütze. Die Rückenlehne lässt sich mehrfach in der Höhe verstellen.
  • Die 2D-Armlehnen lassen sich in Höhe und Winkel verstellen und können damit ganz nach den eigenen Wünschen eingestellt werden. Die Kopfstütze lässt sich mehrstufig in der Höhe anpassen. Das Fußkreuz besteht aus poliertem Aluminium.
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau/Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
54 cm
Rücken bis:
63 cm
Kopfstützenhöhe:
17 cm
Kopf bis:
27 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
116.0 cm | 136.0 cm
Höhe bis:
136.0 cm
Breite:
67.0 cm
Tiefe:
54.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
136.0 x 67.0 x 54.0 cm
Produktgewicht:
17.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
8
Frei Haus
ab € 382,83*
€ 466,86*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 500,49*
€ 589,57*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,86*
€ 555,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,18*
€ 545,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,58*
€ 529,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,35*
€ 513,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,83*
€ 455,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,00*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,23*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.