Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR PRO Netzstoff / Leder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR PRO Netzstoff / Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR PRO Netzstoff / Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR PRO Netzstoff / Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR PRO Netzstoff / Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR PRO Netzstoff / Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR PRO Netzstoff / Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR PRO Netzstoff / Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR PRO Netzstoff / Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SENATOR PRO Netzstoff / Leder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-640520
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     640520
EAN/GTIN:
     4064323000334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SENATOR PRO - Das Herzstück jedes Businessbereichs
Der SENATOR PRO wird hohen Ansprüchen im Büroalltag an Funktionalität und Ästhetik jederzeit gerecht, berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse seiner Nutzer und wird so zum konfigurierbaren Vielseitigkeitskünstler in jedem Businessbereich. Ausgerüstet mit verstellbaren 3D-Armlehnen, Synchronmechanik, Lordosenstütze, Sitzneige- und Sitztiefenverstellung erweist sich dieser Drehstuhl als flexibel anpassbare Sitzgelegenheit. In schlichtem Schwarz und aus hochwertigen Materialien gefertigt, hat er Potenzial, das Herzstück jedes Büros zu werden.
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, mit großem Öffnungswinkel von Sitz- und Rückenlehne
  • Kopfstütze und Sitzfläche aus hochwertigem Echtleder. Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Ergonomische Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosen- und Kopfstütze. Durch die "Plug and Play" Funktion können beide Komponenten bei Nichtgebrauch ganz einfach entfernt werden. So können Sie selbst entscheiden, wann Sie Unterstützung benötigen
  • 3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: 9-fach höhenverstellbar, winkel- und tiefenverstellbar
  • Sitzfläche und Rückenlehne sind angenehm breit und damit auch für größere Personen gut geeignet
  • Sitzneigeverstellung in 2 Stufen. Die Sitzfläche kann um 3° leicht nach vorne geneigt werden. Dadurch wird das Becken nach vorne gekippt und die Wirbelsäulenaufrichtung gefördert
  • Innovation: Die Sitztiefe lässt sich über einen separaten Hebel unter der Sitzfläche so leicht anpassen wie nie zuvor. Ideal für lange Beine!
  • Designer-Fußkreuz aus poliertem Aluminium
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitzteil: Leder, Rückenlehne: 100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Leder/Netzstoff
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
44 cm
Sitztiefe bis:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
52 cm
Kopfstützenhöhe:
20 cm
Kopf bis:
25 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Armlehnenhöhe bis:
30 cm
Belastbar bis:
130
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
120.0 cm | 136.0 cm
Höhe bis:
136.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
136.0 x 68.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
15.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
25
Frei Haus
ab € 304,10*
€ 361,93*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 321,98*
€ 381,19*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,93*
€ 430,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,31*
€ 416,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,74*
€ 409,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,35*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,31*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,25*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.