Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker VANTAGGIO BRUSH seidenmatt grün pastell hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hocker VANTAGGIO BRUSH seidenmatt grün pastell hjh OFFICE
Hocker VANTAGGIO BRUSH seidenmatt grün pastell hjh OFFICE
Hocker VANTAGGIO BRUSH seidenmatt grün pastell hjh OFFICE
Hocker VANTAGGIO BRUSH seidenmatt grün pastell hjh OFFICE
Hocker VANTAGGIO BRUSH seidenmatt grün pastell hjh OFFICE
Hocker VANTAGGIO BRUSH seidenmatt grün pastell hjh OFFICE
Hocker VANTAGGIO BRUSH seidenmatt grün pastell hjh OFFICE
Hocker VANTAGGIO BRUSH seidenmatt grün pastell hjh OFFICE
Hocker VANTAGGIO BRUSH seidenmatt grün pastell hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-645007
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     645007
EAN/GTIN:
     4064323028635
Suchbegriffe:
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
bandstahl hocker
VANTAGGIO – Bistro-Ambiente für Zuhause
Der VANTAGGIO ist ein klassisch, robuster Hocker mit langer Tradition. Aus hochwertigem Stahl gefertigt, bietet der Bistro-Hocker eine perfekte Komposition aus sorgfältiger Verarbeitung und einem angesagten Design im Industry-Look. Der Hocker lässt sich durch seine klare Optik mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren. Ein richtiger Hingucker, sehr robust und obendrein noch stapelbar – der VANTAGGIO eignet sich nicht nur für Zuhause, sondern auch für den Einsatz in der Gastronomie - eine tolle Sitzgelegenheit für Jedermann. Mit diesem Modell bringen Sie einen Hauch von französischem Flair in Ihre Räumlichkeiten.
  • Metall-Hocker im angesagten Industry-Design
  • In vielen Farben erhältlich
  • Das robuste und pulverbeschichtete Stahlgestell ist besonders pflegeleicht
  • Gummifüße schonen Ihre Böden und verleihen dem Stuhl zugleich einen festen Stand
  • Besonders praktisch: Der Stuhl ist stapelbar und kann damit platzsparend verstaut werden
  • Für Zuhause und die Gastronomie geeignet
  • Wir empfehlen eine Nutzung im Innenbereich

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Ohne
Farbe:
Pastellgrün matt
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
30 cm
Sitztiefe:
30 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
46.0 cm
Breite:
39.0 cm
Tiefe:
39.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
46.0 x 39.0 x 39.0 cm
Produktgewicht:
3.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 46,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 63,47*
€ 75,53
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 61,43*
€ 73,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 57,87*
€ 68,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 55,63*
€ 66,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 54,30*
€ 64,62
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 46,14*
€ 54,91
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.