Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker VANTAGGIO HIGH metallic weiss hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Barhocker VANTAGGIO HIGH metallic weiss hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH metallic weiss hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH metallic weiss hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH metallic weiss hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH metallic weiss hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH metallic weiss hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH metallic weiss hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH metallic weiss hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH metallic weiss hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-645012
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     645012
EAN/GTIN:
     4251084662301
Suchbegriffe:
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Barhocker
Barstuhl
VANTAGGIO HIGH – Bar-Ambiente für Zuhause
Schicke Barhocker gelten in jeder Wohnung als Highlight und sorgen für den absoluten Wow-Effekt. Aus hochwertigem Stahl gefertigt, bietet der VANTAGGIO HIGH eine perfekte Komposition aus sorgfältiger Verarbeitung und einem angesagten Design im Industry-Look. Der Hocker lässt sich durch seine klare Optik mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren. Ein richtiger Hingucker, sehr robust und obendrein noch stapelbar – der VANTAGGIO HIGH eignet sich nicht nur für Zuhause, sondern auch für den Einsatz in der Gastronomie - eine tolle Sitzgelegenheit für Jedermann. Mit diesem Modell bringen Sie einen Hauch von französischem Flair in Ihre Räumlichkeiten.
  • Barhocker im angesagten Industry-Design
  • In vielen Farben erhältlich
  • Das robuste und pulverbeschichtete Stahlgestell ist besonders pflegeleicht
  • Gummifüße schonen Ihre Böden und verleihen dem Stuhl zugleich einen festen Stand
  • Besonders praktisch: Der Stuhl ist stapelbar und kann damit platzsparend verstaut werden
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 77 cm; Breite (gesamt): 44 cm; Tiefe (gesamt): 44 cm; Sitzflächenhöhe: 77 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 30 cm; Sitztiefe (nutzbar): 30 cm; Höhe Fussablage: 30 cm, Belastbarkeit (maximal): 150 kg
  • Für Zuhause und die Gastronomie geeignet
  • Wir empfehlen eine Nutzung im Innenbereich

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Ohne
Farbe:
Weiß
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall
Sitzhöhe:
77 cm
Sitzbreite:
30 cm
Sitztiefe:
30 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
77.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
44.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
77.0 x 44.0 x 44.0 cm
Produktgewicht:
4.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 58,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 76,17*
€ 90,64
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 73,27*
€ 87,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 70,71*
€ 84,14
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 68,08*
€ 81,02
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 58,51*
€ 69,63
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
645002
ab € 54,75*
Ähnlich
HJH Office
645032
ab € 15,35*
Ähnlich
HJH Office
645033
ab € 16,90*
Ähnlich
HJH Office
645022
ab € 54,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.