Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sitzkissen PILOW I magnetisch schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Sitzkissen PILOW I magnetisch schwarz hjh OFFICE
Sitzkissen PILOW I magnetisch schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-645030
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     645030
EAN/GTIN:
     4251084668310
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
PILOW I – Stilvoller Sitzkomfort
Alle, die es ein bisschen komfortabler mögen, können es sich mit Hilfe des PILOW I bequem machen. Denn diese Kissen machen die Stühle unserer Vantaggio-Serie noch bequemer. Damit jedes Kissen an seinem Platz bleibt, wurden in jedes praktische Magnete integriert. So bleibt das Kissen zuverlässig an Ort und Stelle. Der strapazierfähige Bezug aus hochwertigem Kunstleder schafft in Kombination mit Metallstühlen im industriellen Design einen tollen Look. Erhöhen Sie mit dem PILOW I auf stylische Weise den Sitzkomfort bei Ihrem VANTAGGIO COMFORT.
  • Komfortables Magnetkissen mit angenehmer Polsterung
  • Bezug aus hochwertigem, pflegeleichtem Kunstleder
  • Die eingebauten Magnete gewährleisten eine korrekte Befestigung am Stuhl. So bleibt das Kissen zuverlässig an Ort und Stelle.
  • Dieses Modell ist die ideale Ergänzung zum VANTAGGIO COMFORT.

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Höhe:
1.0 cm
Breite:
32.0 cm
Tiefe:
32.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
1.0 x 32.0 x 32.0 cm
Produktgewicht:
0.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 15,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,88*
€ 27,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
645023
ab € 54,81*
Ähnlich
HJH Office
645024
ab € 54,67*
Ähnlich
HJH Office
645021
ab € 54,89*
Ähnlich
HJH Office
645020
ab € 54,79*
Ähnlich
HJH Office
645022
ab € 54,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.