| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 982-645035 Herst.-Nr.: 645035 EAN/GTIN: 4251084670498 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VANTAGGIO HIGH – Bar-Ambiente für Zuhause Schicke Barhocker gelten in jeder Wohnung als Highlight und sorgen für den absoluten Wow-Effekt. Aus hochwertigem Stahl gefertigt, bietet der VANTAGGIO HIGH eine perfekte Komposition aus sorgfältiger Verarbeitung und einem angesagten Design im Industry-Look. Der Hocker lässt sich durch seine klare Optik mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren. Ein richtiger Hingucker, sehr robust und obendrein noch stapelbar – der VANTAGGIO HIGH eignet sich nicht nur für Zuhause, sondern auch für den Einsatz in der Gastronomie - eine tolle Sitzgelegenheit für Jedermann. Mit diesem Modell bringen Sie einen Hauch von französischem Flair in Ihre Räumlichkeiten. - Barhocker im angesagten Industry-Design
- In vielen Farben erhältlich
- Das robuste und pulverbeschichtete Stahlgestell ist besonders pflegeleicht
- Gummifüße schonen Ihre Böden und verleihen dem Stuhl zugleich einen festen Stand
- Besonders praktisch: Der Stuhl ist stapelbar und kann damit platzsparend verstaut werden
- Abmessungen: Höhe (gesamt): 77 cm; Breite (gesamt): 44 cm; Tiefe (gesamt): 44 cm; Sitzflächenhöhe: 77 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 30 cm; Sitztiefe (nutzbar): 30 cm; Höhe Fussablage: 30 cm, Belastbarkeit (maximal): 150 kg
- Für Zuhause und die Gastronomie geeignet
- Wir empfehlen eine Nutzung im Innenbereich
- Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | hjh OFFICE | Bezug: | Ohne | Farbe: | Schwarz/Gold | Armlehnen Hinweis: | ohne Armlehnen | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Metall | Muster: | Einfarbig | Sitzhöhe: | 77 cm | Sitzbreite: | 30 cm | Sitztiefe: | 30 cm | Belastbar bis: | 150 kg | Körpergröße: | 150 cm | Körpergröße bis: | 200 cm | Höhe: | 77.0 cm | Breite: | 44.0 cm | Tiefe: | 44.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 77.0 x 44.0 x 44.0 cm | Produktgewicht: | 4.7 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |