Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Barhocker VANTAGGIO HIGH W metallic schwarz / Sitz Echtholz dunkel hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Barhocker VANTAGGIO HIGH W metallic schwarz / Sitz Echtholz dunkel hjh OFFICE
* Barhocker VANTAGGIO HIGH W metallic schwarz / Sitz Echtholz dunkel hjh OFFICE
* Barhocker VANTAGGIO HIGH W metallic schwarz / Sitz Echtholz dunkel hjh OFFICE
* Barhocker VANTAGGIO HIGH W metallic schwarz / Sitz Echtholz dunkel hjh OFFICE
* Barhocker VANTAGGIO HIGH W metallic schwarz / Sitz Echtholz dunkel hjh OFFICE
* Barhocker VANTAGGIO HIGH W metallic schwarz / Sitz Echtholz dunkel hjh OFFICE
* Barhocker VANTAGGIO HIGH W metallic schwarz / Sitz Echtholz dunkel hjh OFFICE
* Barhocker VANTAGGIO HIGH W metallic schwarz / Sitz Echtholz dunkel hjh OFFICE
* Barhocker VANTAGGIO HIGH W metallic schwarz / Sitz Echtholz dunkel hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-645043
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     645043
EAN/GTIN:
     4251084680503
Suchbegriffe:
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Barhocker
Barstuhl
VANTAGGIO HIGH W – Bar-Ambiente für Zuhause mit dem gewissen Extra
Schicke Barhocker gelten in jeder Wohnung als Highlight und sorgen für den absoluten Wow-Effekt. Aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit komfortabler Sitzfläche aus Echtholz, bietet der VANTAGGIO HIGH W eine perfekte Komposition aus sorgfältiger Verarbeitung und einem angesagten Design im Industry-Look. Der Hocker lässt sich durch seine klare Optik mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren. Ein richtiger Hingucker, sehr robust und obendrein noch stapelbar – der VANTAGGIO HIGH W eignet sich nicht nur für Zuhause, sondern auch für den Einsatz in der Gastronomie - eine tolle Sitzgelegenheit für Jedermann. Mit diesem Modell bringen Sie einen Hauch von französischem Flair in Ihre Räumlichkeiten.
  • Barhocker im angesagten Industry-Design
  • Gemütliche Sitzfläche aus Ulmenholz für den besonderen Wohlfühlfaktor
  • Das robuste und pulverbeschichtete Stahlgestell ist besonders pflegeleicht
  • Gummifüße schonen Ihre Böden und verleihen dem Stuhl zugleich einen festen Stand
  • Besonders praktisch: Der Stuhl ist stapelbar und kann damit platzsparend verstaut werden
  • Für Zuhause und die Gastronomie geeignet
  • Wir empfehlen eine Nutzung im Innenbereich

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Ohne
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl / Ulmenholz
Sitzhöhe:
75 cm
Sitzbreite:
31 cm
Sitztiefe:
31 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
75.0 cm
Breite:
43.0 cm
Tiefe:
43.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
75.0 x 43.0 x 43.0 cm
Produktgewicht:
4.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 66,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 85,15*
€ 101,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 84,40*
€ 100,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 80,77*
€ 96,12
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 78,21*
€ 93,07
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 66,12*
€ 78,68
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
645041
ab € 49,92*
Ähnlich
HJH Office
645045
ab € 62,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.