Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Loungesessel / Living Stuhl VELVO Samt petrol hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Loungesessel / Living Stuhl VELVO Samt petrol hjh OFFICE
* Loungesessel / Living Stuhl VELVO Samt petrol hjh OFFICE
* Loungesessel / Living Stuhl VELVO Samt petrol hjh OFFICE
* Loungesessel / Living Stuhl VELVO Samt petrol hjh OFFICE
* Loungesessel / Living Stuhl VELVO Samt petrol hjh OFFICE
* Loungesessel / Living Stuhl VELVO Samt petrol hjh OFFICE
* Loungesessel / Living Stuhl VELVO Samt petrol hjh OFFICE
* Loungesessel / Living Stuhl VELVO Samt petrol hjh OFFICE
* Loungesessel / Living Stuhl VELVO Samt petrol hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-645055
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     645055
EAN/GTIN:
     4064323013129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel blau
VELVO - Schick und voll im Trend
Samtstühle dürfen aktuell in keinem Zuhause fehlen. Der VELVO punktet nicht nur mit luxuriösem Flair, sondern auch mit höchstem Komfort. Der hochwertige Samtbezug schimmert Ihnen freundlich entgegen und fühlt sich genauso kuschelig an wie er aussieht. Die geschwungene Rückenlehne und schlanke, schwarze Beine runden das edle Design gekonnt ab. Ob als Schreibtisch-, Küchen-, Esszimmer- oder Loungestuhl, der VELVO macht überall eine gute Figur und integriert sich optimal in Ihre Räumlichkeiten.
  • Durch exklusives und zeitloses Design eine Bereicherung für Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Lounge- und Empfangsbereiche oder im Büro
  • Der schmeichelnde Stoffbezug in luxuriöser Samt-Optik und die geschwungene Form der Rückenlehne sorgen für ein harmonisches Wohngefühl
  • Durch das besondere Finish des Bezugs werden lästige Fingerabdrücke, die gewöhnlich bei samtigen Oberflächen entstehen, minimiert
  • Besonders gemütlich: Die großzügige Sitzfläche mit bequemer Polsterung bietet extra viel Platz zum Wohlfühlen
  • Mit vier filigranen und formschönen Stuhlbeinen aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Rutschhemmende, bodenschonende Gummipads am Fußgestell

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
80% Polyester, 20% Baumwolle
Farbe:
Petrolblau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
70 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
34 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
80.0 cm
Breite:
72.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
80.0 x 72.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
6.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,75*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 123,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 155,80*
€ 185,40
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 153,91*
€ 183,15
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 146,29*
€ 174,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 143,29*
€ 170,52
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 123,75*
€ 147,26
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,45*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,58*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,62*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.