Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bar Tisch / Metall-Tisch VANTAGGIO HIGH T schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bar Tisch / Metall-Tisch VANTAGGIO HIGH T schwarz hjh OFFICE
Bar Tisch / Metall-Tisch VANTAGGIO HIGH T schwarz hjh OFFICE
Bar Tisch / Metall-Tisch VANTAGGIO HIGH T schwarz hjh OFFICE
Bar Tisch / Metall-Tisch VANTAGGIO HIGH T schwarz hjh OFFICE
Bar Tisch / Metall-Tisch VANTAGGIO HIGH T schwarz hjh OFFICE
Bar Tisch / Metall-Tisch VANTAGGIO HIGH T schwarz hjh OFFICE
Bar Tisch / Metall-Tisch VANTAGGIO HIGH T schwarz hjh OFFICE
Bar Tisch / Metall-Tisch VANTAGGIO HIGH T schwarz hjh OFFICE
Bar Tisch / Metall-Tisch VANTAGGIO HIGH T schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-645060
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     645060
EAN/GTIN:
     4064323013167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Barhocker
Barstuhl
VANTAGGIO HIGH T – Bar-Ambiente für Zuhause
Schicke Barmöbel gelten in jeder Wohnung als Highlight und sorgen für den absoluten Wow-Effekt. Aus hochwertigem Stahl gefertigt, bietet der VANTAGGIO HIGH T eine perfekte Komposition aus sorgfältiger Verarbeitung und einem angesagten Design im Industry-Look. Der Bartisch lässt sich durch seine klare Optik mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren. Ein richtiger Hingucker und obendrein noch sehr robust – der VANTAGGIO HIGH T eignet sich nicht nur für zu Hause, sondern auch für den Einsatz in der Gastronomie - eine tolle Sitzgelegenheit für jedermann.
  • Bartisch im angesagten Industry-Design
  • Für Zuhause und die Gastronomie geeignet
  • Das robuste und pulverbeschichtete Stahlgestell ist besonders pflegeleicht
  • Gummifüße schonen Ihre Böden und verleihen dem Tisch einen festen Stand
  • Wir empfehlen eine Nutzung im Innenbereich
  • Dieses Modell lässt sich optimal mit dem Barhocker VANTAGGIO HIGH (645010) kombinieren

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Belastbar bis:
120
Höhe:
103.5 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
103.5 x 60.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
11.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,60*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 111,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 140,86*
€ 167,62
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 138,40*
€ 164,70
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 133,38*
€ 158,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 130,09*
€ 154,81
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 111,60*
€ 132,80
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
645010
ab € 57,89*
Ähnlich
HJH Office
645043
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.