Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker VANTAGGIO HIGH WS metallic schwarz / Sitz Echtholz drehbar dunkel hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Barhocker VANTAGGIO HIGH WS metallic schwarz / Sitz Echtholz drehbar dunkel hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH WS metallic schwarz / Sitz Echtholz drehbar dunkel hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH WS metallic schwarz / Sitz Echtholz drehbar dunkel hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH WS metallic schwarz / Sitz Echtholz drehbar dunkel hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH WS metallic schwarz / Sitz Echtholz drehbar dunkel hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH WS metallic schwarz / Sitz Echtholz drehbar dunkel hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH WS metallic schwarz / Sitz Echtholz drehbar dunkel hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH WS metallic schwarz / Sitz Echtholz drehbar dunkel hjh OFFICE
Barhocker VANTAGGIO HIGH WS metallic schwarz / Sitz Echtholz drehbar dunkel hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-645068
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     645068
EAN/GTIN:
     4064323037620
Suchbegriffe:
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Barhocker
Barstuhl
VANTAGGIO HIGH WS – Bar-Ambiente für Zuhause mit dem gewissen Extra
Der Barhocker VANTAGGIO HIGH WS aus hochwertigem Stahl im angesagten Industrie-Design ist nicht nur robust und langlebig, sondern auch äußerst stilvoll. Die Sitzfläche aus Echtholz verleiht dem Barhockern eine warme und natürliche Note, die perfekt mit dem industriellen Look harmoniert. Dank der 360° drehbaren Sitzfläche bietet der VANTAGGIO HIGH WS Flexibilität und Komfort. Zudem ist er auch stapelbar, was ihn besonders platzsparend macht und ideal für den Einsatz sowohl zuhause als auch in der Gastronomie. Mit diesem vielseitigen Barhocker können Sie Ihren Wohnraum oder Ihr Restaurant stilvoll und funktional gestalten.
  • Barhocker im angesagten Industry-Design
  • Gemütliche Sitzfläche aus Ulmenholz für den besonderen Wohlfühlfaktor
  • Die Sitzfläche kann um 360° gedreht werden und ist deshalb besonders komfortabel und flexibel
  • Das robuste und pulverbeschichtete Stahlgestell ist besonders pflegeleicht
  • Gummifüße schonen Ihre Böden und verleihen dem Stuhl zugleich einen festen Stand
  • Besonders praktisch: Der Stuhl ist stapelbar und kann damit platzsparend verstaut werden
  • Für Zuhause und die Gastronomie geeignet
  • Wir empfehlen eine Nutzung im Innenbereich

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Ohne
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl / Ulmenholz
Sitzhöhe:
77 cm
Sitzbreite:
31 cm
Sitztiefe:
31 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
77.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
44.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
77.0 x 44.0 x 44.0 cm
Produktgewicht:
5.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,33*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 69,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 89,88*
€ 106,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 88,55*
€ 105,37
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 85,49*
€ 101,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 82,83*
€ 98,57
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 69,33*
€ 82,50
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
645010
ab € 58,73*
Ähnlich
HJH Office
645043
ab € 62,26*
Ähnlich
HJH Office
645000
ab € 46,10*
Ähnlich
HJH Office
645041
ab € 49,87*
Ähnlich
HJH Office
645045
ab € 62,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.