Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VISTO NET V Netzstoff schwarz / grau Chrom hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VISTO NET V Netzstoff schwarz / grau Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VISTO NET V Netzstoff schwarz / grau Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VISTO NET V Netzstoff schwarz / grau Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VISTO NET V Netzstoff schwarz / grau Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VISTO NET V Netzstoff schwarz / grau Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VISTO NET V Netzstoff schwarz / grau Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VISTO NET V Netzstoff schwarz / grau Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl VISTO NET V Netzstoff schwarz / grau Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-650410
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     650410
EAN/GTIN:
     4260182535851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
VISTO NET V - Sorgt für eine entspannte Atmosphäre und für effizientes Arbeiten
Der VISTO NET V besticht durch die Verbindung von ergonomischem Sitzen und edlem Design.
  • Dicke, bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Sitzfläche Bezug Kunstleder
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt
  • Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Formschöne Design-Armlehnen
  • Stabiles Chrom-Fußkreuz mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz: 100% Polyurethan, Rückenlehne: 100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder/Netzstoff
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
50 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
98 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
52 cm
Abmessungen (H x B x T):
98 x 57 x 52 cm
Produktgewicht:
13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
48
Frei Haus
ab € 99,89*
€ 127,64*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 139,06*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 127,64*
€ 151,89
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 126,98*
€ 151,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 121,30*
€ 144,35
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 116,11*
€ 138,17
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 99,89*
€ 118,87
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 99,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,77*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,89*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,84*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,46*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.