| |
|
| Artikel-Nr.: 982-650440 Herst.-Nr.: 650440 EAN/GTIN: 4260182538050 |
| | |
|
| | |
| VISTO NET V - Sorgt für eine entspannte Atmosphäre und für effizientes Arbeiten Der VISTO NET V besticht durch die Verbindung von ergonomischem Sitzen und edlem Design. - Dicke, bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
- Sitzfläche Bezug Kunstleder
- Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
- Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt
- Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
- Formschöne Design-Armlehnen
- Stabiles Chrom-Fußkreuz mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Bezug: | Sitz: 100% Polyurethan, Rückenlehne: 100% Polyester | Farbe: | Schwarz/Grün | Armlehnen Hinweis: | mit Armlehnen | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Kunstleder/Netzstoff | Sitzhöhe: | 48 cm | Sitzbreite: | 47 cm | Sitztiefe: | 52 cm | Rückenlehnenhöhe: | 50 cm | Armlehnenhöhe: | 18 cm | Belastbar bis: | 110 | Körpergröße: | 150 cm | Körpergröße bis: | 195 cm | Höhe: | 98 cm | Breite: | 57 cm | Tiefe: | 52 cm | Abmessungen (H x B x T): | 98 x 57 x 52 cm | Produktgewicht: | 13 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Designerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, freischwinger leder schwarz, freischwinger |
| | |
| |