Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT II G Netzstoff blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT II G Netzstoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT II G Netzstoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT II G Netzstoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT II G Netzstoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT II G Netzstoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT II G Netzstoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT II G Netzstoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT II G Netzstoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT II G Netzstoff blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652282
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652282
EAN/GTIN:
     4064323035633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

DYNAFIT II G - Innovatives Sitzen der Zukunft

Mit futuristischem Design, modernster Technik und einer überragenden Praxistauglichkeit überzeugt der DYNAFIT II G auf ganzer Linie. Die anatomisch designte Lordosenstütze orientiert sich an der menschlichen Wirbelsäule, unterstützt durch angepasste Geleinsätze mit verschiedenen Härtegradstufen jeden Punkt des Oberkörpers und sorgt für eine optimale und individuelle Druckverteilung entlang der Wirbelsäule. Die flexibel konstruierte Kopfstütze, welche sich in Höhe und Neigung verstellen lässt erweitert zusätzlich den Sitzkomfort dieses Bürostuhls. Neben den vielen zusätzlichen Funktionen und dem unbeschreiblichen Sitzgefühl sorgt das außergewöhnliche Design für den einzigartigen Charakter. Als zukunftsorientierter und höchst ergonomischer Bürostuhl schafft der DYNAFIT II G optimale Voraussetzungen für Produktivität und inspirierte Arbeit.
  • Futuristisches Design gepaart mit modernster Technik
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus Aluminium
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
  • Innovativer, elastischer, extrem abriebfester Netzstoff - getestet bis zu 60.000 Scheuertouren
  • Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, in 4 Positionen arretierbar, größter Öffnungswinkel: 143°
  • Mechanik Alu / Design - unsichtbar unter dem Sitz verbaut
  • 5D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar. Handauflage kippbar (Gaming position)
  • 2D-Kopfstütze, in Höhe und Neigung verstellbar
  • Flexible Lendenwirbelstütze mit angenehmen Anpressdruck. Position regulierbar über die Höhenverstellung der Rückenlehne
  • Die anatomisch gestaltete Lordosenstütze orientiert sich an der menschlichen Wirbelsäule und unterstützt durch angepasste Geleinsätze optimal jede Bewegung des Oberkörpers.
  • Forward locking position: Negative Einstellung der Rückenlehne und Sitzfläche für eine besonders aufrechte, ergonomische Sitzposition. Entlastet den kompletten Bewegungsapparat, ideal zum Gamen und Schreiben. Rückenlehne: -8°, Sitzfläche: -2°
  • Segment locking / Position memory: Öffnungswinkel in 4 Stufen fixierbar, ermöglicht die Verkleinerung des Öffnungswinkel der Rückenlehne für ein individuell angepasstes Anlehnen
  • Floating drift function / Recline mode: Beim vollständigen Zurück- und Vorlehnen bewegt sich der Sitz in einer leichten, gleitenden Funktion automatisch mit vor und zurück.
  • Designer-Fußkreuz aus poliertem Aluminium
  • Ausgestattet mit ungebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Unsere hochwertigen Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Sitzhöhe ab:
44 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
41 cm
Sitztiefe bis:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Kopfstützenhöhe:
17 cm
Kopf bis:
20 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
119.0 cm | 135.0 cm
Höhe bis:
135.0 cm
Breite:
67.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
135.0 x 67.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
21.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,96*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 574,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 680,88*
€ 810,25
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 667,88*
€ 794,78
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 640,94*
€ 762,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 617,67*
€ 735,03
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 574,96*
€ 684,20
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,12*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,48*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,46*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.