Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE PRO weiß/blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE PRO weiß/blau hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE PRO weiß/blau hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE PRO weiß/blau hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE PRO weiß/blau hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE PRO weiß/blau hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE PRO weiß/blau hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE PRO weiß/blau hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE PRO weiß/blau hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE PRO weiß/blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652412
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652412
EAN/GTIN:
     4251084677565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
hjh office gamingstuhl
gaming stuhl
ERGOHUMAN ELITE PRO - Kompromissloser Komfort für anspruchsvolle Gamer!
Ergonomie weiter gedacht - Der professionelle Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE PRO ist die neueste Version der bekannten ERGOHUMAN Serie. Speziell entwickelt, um Gamern höchste Konzentration und so beste Performance zu ermöglichen. Für viele das absolute Highlight dieses intelligent designten Bürostuhls: die patentierten Armlehnen. Diese sind nämlich nicht nur klassisch in Höhe und Breite verstellbar, zusätzlich lässt sich der vordere Abschnitt in 4 Winkeln nach oben klappen. Dann einfach nach Innen drehen und der Schulterbereich wird während des Zockens mit Smartphone und Konsole perfekt entlastet. Zahlreiche weitere Verstellmöglichkeiten, eine angenehm weiche Polsterung und eine ausklappbare Beinablage machen den Gaming-Bürostuhl nicht nur für Profis interessant. Nun steht endlosen Gaming Sessions nichts mehr im Weg!
  • Die 2D Kopfstütze sorgt für beste Unterstützung des Nackenbereichs, Höhe und Neigung individuell verstellbar
  • Der Neigungswinkel der Rückenlehne kann über die moderne Synchronmechanik schnell angepasst und in 3 Positionen arretiert werden. In geöffnetem Zustand kann der Neigungswiderstand entsprechend des Körpergewichts angepasst werden
  • Die bewehrte ergonomische Form der Rückenlehne mit ausgeprägter Lordosenstütze sorgt für eine gesunde Sitzhaltung, die Höhe ist verstellbar
  • Die genialen Gamingarmlehnen können in unterschiedlichen Winkeln nach oben geklappt und nach innen gedreht werden - absolut perfekt für professionelles Gaming an Konsole oder Smartphone
  • Wildlederähnliches Microfaser-Kunstleder vereint die Vorteile von Kunst- und Echtleder. Zu den Hauptvorteilen zählen: Pflegeleichtigkeit, sehr gute Formbeständigkeit, hohe Langlebigkeit und Atmungsaktivität
  • Komfortabel gepolsterte Sitzfläche mit Sitztiefenverstellung
  • Sitzneigung positiv und negativ verstellbar und stufenlos arretierbar
  • Immer die bequemste Haltung während des Gamings und in Entspannungsphasen zwischendurch dank ausziehbarer Fußstütze mit ausklappbarer Beinablage und verstellbarem Winkel
  • Das stabile Fußkreuz aus Kunststoff mit Design-Rollen in zwei Farben rundet den futuristischen Look perfekt ab
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
50% Polyurethan, 50% Polyamid
Farbe:
Weiß/Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
60 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
36 cm
Sitztiefe bis:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Rücken bis:
62 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
20 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
127.0 cm | 137.0 cm
Höhe bis:
137.0 cm
Breite:
66.0 cm
Tiefe:
67.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
137.0 x 66.0 x 67.0 cm
Produktgewicht:
34.0 kg
Weitere Suchbegriffe: rennsitz, racer, gaming chair, sportsitz, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,65*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 689,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 805,91*
€ 959,03
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 796,78*
€ 948,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 768,40*
€ 914,40
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 739,71*
€ 880,25
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 689,65*
€ 820,68
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.