Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* High End Gamingstuhl GENIDIA ELITE PRO schwarz/weiß hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* High End Gamingstuhl GENIDIA ELITE PRO schwarz/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl GENIDIA ELITE PRO schwarz/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl GENIDIA ELITE PRO schwarz/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl GENIDIA ELITE PRO schwarz/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl GENIDIA ELITE PRO schwarz/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl GENIDIA ELITE PRO schwarz/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl GENIDIA ELITE PRO schwarz/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl GENIDIA ELITE PRO schwarz/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl GENIDIA ELITE PRO schwarz/weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652414
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652414
EAN/GTIN:
     4251084677589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
hjh office gamingstuhl
gaming stuhl
GENIDIA ELITE PRO - Entwickelt für Gaming auf dem höchstem Level!
Der professionelle Gamingstuhl GENIDIA ELITE PRO revolutioniert die Gamer-Szene! Entwickelt, um Gamern höchste Konzentration und beste Performance zu ermöglichen. Für viele das absolute Highlight dieses intelligent designten Bürostuhls: die patentierten Armlehnen. Diese sind nämlich nicht nur klassisch in Höhe und Breite verstellbar, zusätzlich lässt sich der vordere Abschnitt in 4 Winkeln nach oben klappen. Dann einfach nach Innen drehen und der Schulterbereich wird während des Zockens mit Smartphone und Konsole perfekt entlastet. Zahlreiche weitere Verstellmöglichkeiten wie Sitztiefe und Sitzneigung, ein angenehm weicher Kunstlederbezug und eine ausklappbare Fußstütze machen den Gaming-Bürostuhl nicht nur für Profis interessant. Nun steht endlosen Gaming Sessions nichts mehr im Weg!
  • Die innovative 3D Kopfstütze sorgt für beste Unterstützung des Nackenbereichs. Die Höhe und Tiefe kann individuell angepasst und die Position für die beste Unterstützung gewählt werden.
  • Der Neigungswinkel der Rückenlehne kann über die moderne Synchronmechanik schnell angepasst und in 3 Positionen arretiert werden. In geöffnetem Zustand kann der Neigungswiderstand entsprechend des Körpergewichts angepasst werden
  • Die Höhe der Rückenlehne lässt sich in 5 Positionen um bis zu 7 cm verstellen. Auch die Höhe der integrierten Lordosenstütze kann um bis zu 5 cm variiert werden
  • Die genialen Gamingarmlehnen können in unterschiedlichen Winkeln nach oben geklappt und nach innen gedreht werden - absolut perfekt für professionelles Gaming an Konsole oder Smartphone
  • Wildlederähnliches Microfaser-Kunstleder vereint die Vorteile von Kunst- und Echtleder. Zu den Hauptvorteilen zählen: Pflegeleichtigkeit, sehr gute Formbeständigkeit, hohe Langlebigkeit und Atmungsaktivität
  • Bequemer Flachsitz mit integrierter Sitztiefenverstellung zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße
  • Die Sitzneigung lässt sich durch einfaches Anheben der Sitzfläche in 5 Stufen verstellen
  • Immer die bequemste Haltung während des Gamings und in Entspannungsphasen zwischendurch dank ausziehbarer Fußstütze mit ausklappbarer Beinablage und verstellbarem Winkel
  • Das stabile Fußkreuz aus Aluminium mit Design-Rollen in zwei Farben rundet den futuristischen Look perfekt ab
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz/Weiß
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
42 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
45 cm
Sitztiefe bis:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Rücken bis:
65 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
19 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
120.0 cm | 134.0 cm
Höhe bis:
134.0 cm
Breite:
69.0 cm
Tiefe:
63.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
134.0 x 69.0 x 63.0 cm
Produktgewicht:
32.7 kg
Weitere Suchbegriffe: rennsitz, racer, gaming chair, sportsitz, ergonomisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
6
Frei Haus
ab € 773,61*
€ 898,31*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 934,63*
€ 1.068,99*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,31*
€ 1.068,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,89*
€ 1.058,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,61*
€ 1.018,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,09*
€ 981,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,61*
€ 920,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,27*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,61*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.