Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE rot/weiß hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE rot/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE rot/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE rot/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE rot/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE rot/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE rot/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE rot/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE rot/weiß hjh OFFICE
* High End Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE rot/weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652422
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652422
EAN/GTIN:
     4251084677657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl rot
gaming stuhl
ERGOHUMAN ELITE - Die Evolution der Gamingstühle geht weiter!
Ergonomie weiter gedacht - Der professionelle Gamingstuhl ERGOHUMAN ELITE ist die neueste Version der bekannten ERGOHUMAN Serie. Speziell entwickelt, um Gamern höchste Konzentration und beste Performance zu ermöglichen. Zahlreiche Verstellmöglichkeiten, eine angenehm weiche Polsterung und besonders hochwertige Verarbeitung machen den Gaming-Bürostuhl nicht nur für Profis interessant. Ein Highlight: Eine ausklappbare Fußstütze mit gepolsterter Beinablage, die in unterschiedlichen Winkeln arretiert werden kann. Nun steht endlosen Gaming Sessions nichts mehr im Weg!
  • Die 2D Kopfstütze sorgt für beste Unterstützung des Nackenbereichs, Höhe und Neigung individuell verstellbar
  • Der Neigungswinkel der Rückenlehne kann über die moderne Synchronmechanik schnell angepasst und in 3 Positionen arretiert werden. In geöffnetem Zustand kann der Neigungswiderstand entsprechend des Körpergewichts angepasst werden
  • Die bewehrte ergonomische Form der Rückenlehne mit ausgeprägter Lordosenstütze sorgt für eine gesunde Sitzhaltung, die Höhe ist verstellbar
  • Wildlederähnliches Microfaser-Kunstleder vereint die Vorteile von Kunst- und Echtleder. Zu den Hauptvorteilen zählen: Pflegeleichtigkeit, sehr gute Formbeständigkeit, hohe Langlebigkeit und Atmungsaktivität
  • Komfortabel gepolsterte Sitzfläche mit Sitztiefenverstellung
  • 3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: 3-fach höhenverstellbar, radial und vertikal verstellbar
  • Immer die bequemste Haltung während des Gamings und in Entspannungsphasen zwischendurch dank ausziehbarer Fußstütze mit ausklappbarer Beinablage und verstellbarem Winkel
  • Das stabile Fußkreuz aus Kunststoff mit Design-Rollen in zwei Farben rundet den futuristischen Look perfekt ab
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Rot/Weiß
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
60 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
40 cm
Sitztiefe bis:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Rücken bis:
62 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
20 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
127.0 cm | 137.0 cm
Höhe bis:
137.0 cm
Breite:
69.0 cm
Tiefe:
67.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
137.0 x 69.0 x 67.0 cm
Produktgewicht:
30.3 kg
Weitere Suchbegriffe: hjh office gamingstuhl, rennsitz, racer, gaming chair, sportsitz, ergonomisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,10*
€ 717,31*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 692,66*
€ 804,71*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,31*
€ 853,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,11*
€ 843,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,04*
€ 815,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,83*
€ 786,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,10*
€ 728,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.