Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA BLACK Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA BLACK Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA BLACK Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA BLACK Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA BLACK Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA BLACK Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA BLACK Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA BLACK Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652849
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652849
EAN/GTIN:
     4064323023340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

GENIDIA BLACK: Ergonomisch Sitzen auf einem High-Tech Bürostuhl!

Das Highlight auf dem Markt der Bürostühle! Der GENIDIA BLACK bietet modernste Technik elegant verpackt in einem unglaublich attraktiven Design. Die gewollt kantige Formgebung des Rahmens wirkt elegant aber dennoch filigran und ist das Markenzeichen des GENIDIA BLACK. Neben dem außergewöhnlichen Design genügt dieser Bürostuhl höchsten Ansprüchen an Material und Verarbeitung und wird sicher das Highlight im Büro oder Arbeitszimmer. Das neuartige Rückenlehnenkonzept federt in der Höhe leicht mit und reduziert so die Reibung am Rücken. Die Wabenstruktur der Rückenlehne vermittelt ein völlig neues Sitzerlebnis. Die Lehne passt sich in allen Richtungen an, unterstützt die Wirbelsäule optimal und entlastet damit Ihren Rücken! Das Gefühl auf diesem Modell lässt sich kaum beschreiben. Am treffendsten beschreibt es das Wort "schwerelos", denn so kommt man sich bereits nach der ersten Sitzprobe auf unserem GENIDIA BLACK vor. Natürlich gehören bei unserem Spitzenmodell 4D-Armlehnen ebenso zum Standard wie eine hochwertige Synchronmechanik, abriebfeste Bezugsmaterialien oder eine verstellbare Lordosenstütze. Alle Funktionen lassen sich mit wenigen Handgriffen ganz an Ihre Ansprüche anpassen, die Gewichtseinstellung nimmt man sogar völlig ohne Kraftaufwand mit nur einem Finger vor. Konzeption und Design haben viel Zeit in Anspruch genommen - aber das Ergebnis spricht für sich und beschreitet technisch sowie optisch völlig neue Wege!
  • Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Futuristisches Design
  • Sitzbezug aus einladendem Velour
  • Mehrdimensional anpassungsfähige Vario-Rückenlehne durch neuartige Wabenstruktur
  • Rückenlehne, 4-fach höhenverstellbar
  • Höhenverstellbare Lordosenstütze
  • Sitztiefenverstellung
  • Sitzneigeverstellung
  • 4D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar
  • Schwarzes Stahlfußkreuz (Oberseite glänzend, Seitenteile matt)
  • Ungebremste Multifunktionsrollen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
43 cm
Sitztiefe bis:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Rücken bis:
65 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
107.0 cm | 122.0 cm
Höhe bis:
122.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
46.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
122.0 x 57.0 x 46.0 cm
Produktgewicht:
26.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 615,74*
€ 715,29*
5 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 662,00*
€ 768,33*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 715,29*
€ 851,20
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 698,18*
€ 830,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 672,13*
€ 799,83
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 650,61*
€ 774,23
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 615,74*
€ 732,73
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 615,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,80*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,48*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,21*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,46*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.