Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA SMART BLACK Netz schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA SMART BLACK Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA SMART BLACK Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA SMART BLACK Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA SMART BLACK Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA SMART BLACK Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA SMART BLACK Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA SMART BLACK Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA SMART BLACK Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA SMART BLACK Netz schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652884
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652884
EAN/GTIN:
     4251084661144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

GENIDIA SMART BLACK: Ergonomisch Sitzen auf einem High-Tech Bürostuhl!

Das Highlight auf dem Markt der Bürostühle! Der GENIDIA SMART BLACK bietet modernste Technik elegant verpackt in einem unglaublich attraktiven Design. Die gewollt kantige Formgebung des Rahmens wirkt elegant aber dennoch filigran und ist das Markenzeichen des GENIDIA SMART BLACK. Neben dem außergewöhnlichen Design genügt dieser Bürostuhl höchsten Ansprüchen an Material und Verarbeitung und wird sicher Ihr Highlight im Büro oder Arbeitszimmer. Das neuartige Rückenlehnenkonzept federt in der Höhe leicht mit und reduziert so die Reibung am Rücken. Die Lehne passt sich in allen Richtungen an, unterstützt die Wirbelsäule optimal und entlastet damit Ihren Rücken! Das Gefühl auf diesem Modell lässt sich kaum beschreiben. Am treffendsten beschreibt es das Wort "schwerelos", denn so kommt man sich bereits nach der ersten Sitzprobe auf unserem GENIDIA SMART BLACK vor. Natürlich gehören bei diesem Spitzenmodell 4D-Armlehnen ebenso zum Standard wie eine hochwertige Synchronmechanik, abriebfeste Bezugsmaterialien oder eine verstellbare Lordosenstütze. Alle Funktionen lassen sich Dank der revolutionären Bedienung mit nur einen Hebel mit wenigen Handgriffen optimal an Ihre Ansprüche anpassen. Die Gewichtseinstellung nimmt man sogar völlig ohne Kraftaufwand mit nur einem Finger vor. Konzeption und Design haben viel Zeit in Anspruch genommen - aber das Ergebnis spricht für sich und beschreitet technisch sowie optisch völlig neue Wege!
  • Die hochwertige Synchronmechanik lässt sich mit nur einem Finger ganz individuell an das eigene Körpergewicht anpassen und sorgt so stets für den passenden Gegendruck beim Zurücklehnen. Sie kann in mehreren Positionen arretiert werden.
  • Eine absolute Stilikone! Das futuristische Design wird durch die hochwertigen Materialien nochmals unterstrichen und macht diesen Bürostuhl zu etwas ganz Besonderem.
  • Sowohl der Sitz als auch die Rückenlehne wurden mit atmungsaktivem Netzstoff bespannt. Das sorgt für eine ideale Luftzirkulation. Besonders an heißen Tagen herrscht auf diesem Stuhl ein sehr angenehmes Sitzklima. Für eine bestmögliche Unterstützung beim richtigen Sitzen sorgt die verstellbare Lordosenstütze.
  • Die Sitzneigung lässt sich mehrstufig verstellen und garantiert damit ein ermüdungsfreies Sitzen. Die Sitztiefe lässt sich mit einem Handgriff um ein paar Zentimeter verlängern und so an die eigenen Vorlieben anpassen.
  • Die 4D-Armlehnen mit Softpad-Auflage lassen sich in Höhe, Winkel, Breite und Radius verstellen und können damit ganz nach den eigenen Wünschen eingestellt werden. Das Fußkreuz besteht aus robustem Kunststoff.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 112 cm; Breite (gesamt): 70 cm; Tiefe (gesamt): 55 cm; Sitzflächenhöhe: 45 - 55 cm; Sitzbreite: 50 cm; Sitztiefe (nutzbar): 42 - 44 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 15 - 21 cm; Rückenlehnenhöhe: 58 cm; Belastbarkeit (maximal): 120 kg; Rollengröße (Multifunktionsrollen enthalten): Stiftdurchmesser 11 mm, Rollendurchmesser 65 mm
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
42 cm
Sitztiefe bis:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Armlehnenhöhe bis:
21 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
112.0 cm
Breite:
70.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
112.0 x 70.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
26.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,12*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 423,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 506,28*
€ 602,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 501,73*
€ 597,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 477,04*
€ 567,68
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 460,96*
€ 548,54
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 423,12*
€ 503,51
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
652851
ab € 686,52*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,44*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 47,10*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,45*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,32*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,48*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,35*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.