Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl CAYEN Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl CAYEN Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CAYEN Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CAYEN Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CAYEN Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CAYEN Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CAYEN Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CAYEN Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CAYEN Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-653700
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     653700
EAN/GTIN:
     4260284088507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
CAYEN - Moderner Bürostuhl mit tollen Funktionen
Der CAYEN beschreitet in Sachen Design völlig neue Wege. Durch die Kombination aus leichtem Netz und robustem Stoff sowie der eleganten Linienführung wirkt dieser Bürostuhl futuristisch und modern - beinahe wie in einem Science-Fiction-Film. Der verwendete Netzstoff erscheint nahezu transparent und vermittelt dabei eine unbeschreibliche Eleganz - man sitzt fast schwerelos auf diesem extravaganten Bürostuhl. Die Features dieses Modells, wie die geteilte Lordosenstütze oder der integrierte Kleiderbügel an der Rückenlehne, sind durchdacht und bieten die Extraportion Komfort die Sie sich am Schreibtisch wünschen!
  • Wippmechanik zum entspannten Zurücklehnen
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • 5-fach höhenverstellbare, abklappbare Armlehnen mit Softpadauflage
  • Hohe Rückenlehne mit Kopfstütze
  • Stärke der Rückenlehnenneigung individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Atmungsaktive Rückenlehne und Kopfstütze - für hervorragenden Sitzkomfort
  • Ergonomische Sitzfläche
  • Geteilte Lendenwirbelstütze
  • Integrierter Kleiderbügel
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit abklappbaren Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
42 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Kopfstützenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
112 cm
Breite:
56 cm
Tiefe:
46 cm
Abmessungen (H x B x T):
112 x 56 x 46 cm
Produktgewicht:
14.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 206,05*
€ 251,89*
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,64*
€ 254,50*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,58*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,81*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,23*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,86*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,58*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,60*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,30*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,05*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,52*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,64*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.