Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE R8 Netzstoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE R8 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE R8 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE R8 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE R8 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE R8 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE R8 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE R8 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE R8 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE R8 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-653730
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     653730
EAN/GTIN:
     4251084653729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

OFFICE R8 - Einsteigermodell mit toller Ausstattung

Der OFFICE R8 ist ein professioneller Bürostuhl zum günstigen Preis. So stellt sich z.B. die Synchronmechanik automatisch auf das Körpergewicht des Nutzers ein. Das unterstützt Sie beim Sitzen und fördert so die richtige Haltung. Durch das feine Netzgewebe ist die Rückenlehne obendrein noch wunderbar atmungsaktiv. Besonders im Sommer ein wirklich tolles Feature! Die Lordosenstütze ist in der Höhe einstellbar, die Armlehnen lassen sich bei Bedarf nach hinten wegklappen.
  • Synchronmechanik, die sich automatisch an das Gewicht des Nutzers anpasst
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Höhenverstellbare, abklappbare Armlehnen
  • Lendenwirbelstütze in der Höhe verstellbar
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
65% Polyamid, 35% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit abklappbaren Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
56 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
110.0 cm
Breite:
66.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
110.0 x 66.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
13 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,18*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 138,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 172,84*
€ 205,68
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 171,69*
€ 204,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 162,81*
€ 193,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 159,85*
€ 190,22
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 138,18*
€ 164,43
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,82*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,62*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,89*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,57*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,49*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,49*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,33*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,34*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,62*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.