Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel für Bürostuhl PORTO MAX/MAX HIGH hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kleiderbügel für Bürostuhl PORTO MAX/MAX HIGH hjh OFFICE
Kleiderbügel für Bürostuhl PORTO MAX/MAX HIGH hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657239
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657239
EAN/GTIN:
     4260182538456
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Kleider machen Leute
Formschöner Designer Kleiderbügel zum aufklipsen an die Kopfstütze. Passend in Form und Farbe für Ihren Profi-Chefsessel. MONTAGE-HINWEIS: Kleiderbügel vor Montage der Kopfstütze anbringen !
  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall, Kunststoff
Höhe:
6.0 cm
Breite:
45.0 cm
Tiefe:
9.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
6.0 x 45.0 x 9.0 cm
Produktgewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 23,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,53*
€ 38,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,96*
€ 34,46
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,64*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,71*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
657240
ab € 229,21*
Ähnlich
HJH Office
657260
ab € 253,80*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.