Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657401
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657401
EAN/GTIN:
     4260182551233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

ASTRA LUX - gesundes Sitzen mit Komfort

Der ergonomische Designerbürostuhl ASTRA LUX verbindet höchsten Sitzkomfort, Design mit hochwertiger Verarbeitung. Die individuellen Einstellmöglichkeiten wie Sitztiefe und -höhe, Kopfstütze sowie die 5-fach-arretierbare Synchronmechanik lassen Sie auch nach einem langen Arbeitstag entspannt Sitzen. Zusätzlich hält die flexible Lendenwirbelstütze ihren Rücken in der perfekten Position. ASTRA LUX ist für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet, aber auch Privatnutzern empfohlen, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen. Der hochwertige Bezug, der mehr als 100.000 Scheuertouren besteht, und die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien garantieren ein langes Sitzvergnügen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Synchronmechanik mit großem Neigungswinkel, in 5 Positionen arretierbar
  • Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
  • Ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
  • Höhenverstellbare Kopfstütze
  • 4D Armlehnen mit Softpad-Auflage - Die Armlehnen lassen sich horizontal, vertikal, in der Breite sowie im Winkel verstellen und somit an jede erdenkliche Sitzposition anpassen
  • Rückenlehne 2-lagig: Strukturbezug vorne mit stabiler Unterfütterung - Rückenstützend und luftdurchlässig
  • Hochwertiger, robuster Struktur-Stoff, getestet auf 100.000 Scheuertouren
  • Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
47 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
47 cm
Sitztiefe bis:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Kopfstützenhöhe:
19 cm
Kopf bis:
25 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
113 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
52 cm
Abmessungen (H x B x T):
113 x 57 x 52 cm
Produktgewicht:
16 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
8
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 384,67*
€ 459,38*
5 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 447,06*
€ 530,59*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 459,38*
€ 546,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 454,05*
€ 540,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 444,96*
€ 529,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 431,46*
€ 513,44
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 384,67*
€ 457,76
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 384,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,80*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,12*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,08*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
657411
ab € 367,28*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,48*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,21*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,46*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.