Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 77 Netzstoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 77 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 77 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 77 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 77 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 77 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 77 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 77 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 77 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 77 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657550
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657550
EAN/GTIN:
     4260284083540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Counterstuhl TOP WORK 77 - Erhöht sitzen bei voller Ergonomie!

Der Counterstuhl TOP WORK 77 ist ein professioneller Counter- und Kassenstuhl, der sich in jedem anspruchsvollem Arbeitsumfeld bewährt! So verfügt der Stuhl über eine hochwertige und in vier Positionen über den seitlichen Drehknauf arretierbare Synchronmechanik. Der hoch abriebfeste Bezug der Sitzfläche sowie der luftdurchlässige Netzstoff an der Lehne sorgen auch bei längerem Sitzen oder an heißen Tagen für ein angenehmes Klima. Zudem können die Armlehnen winkel-, breiten- längs- und höhenverstellt werden. Im unteren Bereich sorgt das breite Fußgestell aus poliertem Aluminium für hohe Standsicherheit. Der Arbeitshocker ist mit Bodengleitern ausgestattet, die bei Bedarf gegen optionale Stuhlrollen ausgetauscht werden können. Der Fußring bietet im professionellen Einsatz optimalen halt und verstärkt auch dank der Höhenverstellung die Ergonomie. Dieser professionelle und komfortable Counterstuhl besteht auch den harten Arbeitsalltag - sei es an Ihrem Empfang, auf Ihrem Messestand oder universell an jedem Arbeitsplatz, bei dem es auf eine flexible Sitzposition ankommt.
  • Sitzfläche aus abriebfestem Stoff, Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lordosenstütze
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • 4D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar
  • Komfortabler Fußring, höhenverstellbar
  • Formschönes Fußkreuz aus poliertem Aluminium
  • Bodengleiter für den sicheren Stand Ihres Bürostuhls

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive Gleiter für Hartböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
62 cm
Sitzhöhe bis:
79 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
50 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
129 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
45 cm
Abmessungen (H x B x T):
129 x 57 x 45 cm
Produktgewicht:
19.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
35
Frei Haus
ab € 307,66*
€ 373,11*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 335,47*
€ 406,30*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,37*
€ 413,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,69*
€ 401,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,66*
€ 366,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
657230
ab € 200,15*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,85*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,83*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,44*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,55*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,10*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.