Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl INSPERO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl INSPERO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl INSPERO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl INSPERO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl INSPERO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl INSPERO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl INSPERO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl INSPERO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl INSPERO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl INSPERO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657666
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657666
EAN/GTIN:
     4064323020066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

INSPERO - Innovativer Drehstuhl mit edlem Design und smarter Technik

Mit futuristischem Design, moderner Technik und ergonomischer Vollausstattung überzeugt der INSPERO auf ganzer Linie. Dank seiner Variabilität kann der Drehstuhl schnell auf neue Benutzer eingestellt werden und eignet sich neben dem klassischen Büro auch ideal für Wechselarbeitsplätze und Open Spaces. Hinzu kommt ein hoher Sitzkomfort und eine eigenständige Designsprache, die den INSPERO zu einem allseits geschätzten Begleiter machen.
  • Futuristisches Design gepaart mit modernster Technik
  • Durch vielseitige Einstellungsmöglichkeiten lässt sich der Stuhl flexibel an nahezu jeden Nutzer anpassen und eignet sich neben dem klassischen Büro auch für Schichtbetriebe
  • Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
  • Ergonomische Rückenlehne in dynamischer Form mit atmungsaktivem Netzstoff
  • Beidseitig höhenverstellbare Lordosenstütze mit innovativem Spannungseffekt. Durch zwei Schieberegler kann der Rückenlehnenbezug gewölbt werden und individuell an den Lendenbereich angepasst werden
  • 4D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar
  • Der Abstand zwischen Rückenlehne und Sitz lässt sich durch integrierte Drehregler verstellen. Die Sitzfläche kann dadurch um zwei Stufen in der Tiefe erweitert werden
  • Extrem robuster Sitzflächenbezug aus Stoff (100.000 Scheuertouren)
  • Synchronmechanik mit großem Neigungswinkel, in 3 Positionen arretierbar
  • Ergonomische Sitzfläche mit Sitztiefenverstellung
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
46 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
46 cm
Sitztiefe bis:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Kopfstützenhöhe:
16 cm
Kopf bis:
22 cm
Armlehnenhöhe:
13 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
120.0 cm | 136.0 cm
Höhe bis:
136.0 cm
Breite:
75.0 cm
Tiefe:
75.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
136.0 x 75.0 x 75.0 cm
Produktgewicht:
21.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
13
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 459,01*
€ 550,98*
5 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 478,07*
€ 571,20*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 550,98*
€ 655,67
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 539,81*
€ 642,37
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 512,87*
€ 610,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 495,90*
€ 590,12
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 459,01*
€ 546,22
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 459,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,48*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,21*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,41*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,38*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 41,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.