Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660505
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660505
EAN/GTIN:
     4260182538487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
PARMA V - Markantes Design zum Tiefpreis!
Trendiger Echtleder-Besucherstuhl mit quergesteppter, weicher Polsterung. Die Stuhlform ist klar und doch raffiniert. Der verchromte Stahl gibt dem Stuhl Leichtigkeit und zugleich Stabilität.
  • Freischwingerbesuchergestell, verchromt
  • Armlehnen Aluminium, verchromt
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne im Edge-Design
  • Weiche Sitzpolsterung

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Leder
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
52 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
48 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
94.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
46.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
94.0 x 62.0 x 46.0 cm
Produktgewicht:
19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
9
Frei Haus
ab € 229,76*
€ 279,91*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 262,00*
€ 316,98*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,54*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,91*
Ähnlich
HJH Office
660500
ab € 359,86*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,62*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.