| |
|
| Artikel-Nr.: 982-660515 Herst.-Nr.: 660515 EAN/GTIN: 4260182538517 |
| | |
|
| | |
| PARMA V - Markantes Design zum Tiefpreis! Trendiger Echtleder-Besucherstuhl mit quergesteppter, weicher Polsterung. Die Stuhlform ist klar und doch raffiniert. Der verchromte Stahl gibt dem Stuhl Leichtigkeit und zugleich Stabilität. - Freischwingerbesuchergestell, verchromt
- Armlehnen Aluminium, verchromt
- Ergonomisch geformte Rückenlehne im Edge-Design
- Weiche Sitzpolsterung
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Bezug: | Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan | Farbe: | Cremeweiß | Armlehnen Hinweis: | mit Armlehnen | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Leder | Sitzhöhe: | 46 cm | Sitzbreite: | 52 cm | Sitztiefe: | 46 cm | Rückenlehnenhöhe: | 48 cm | Armlehnenhöhe: | 20 cm | Belastbar bis: | 120 | Körpergröße: | 150 cm | Körpergröße bis: | 195 cm | Höhe: | 94.0 cm | Breite: | 62.0 cm | Tiefe: | 46.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 94.0 x 62.0 x 46.0 cm | Produktgewicht: | 19 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger leder weiß, freischwinger |
| | |
| |