Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder braun Chrom hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder braun Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder braun Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder braun Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder braun Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder braun Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder braun Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder braun Chrom hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl PARMA V Leder braun Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660525
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660525
EAN/GTIN:
     4260182538548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
PARMA V - Markantes Design zum Tiefpreis!
Trendiger Echtleder-Besucherstuhl mit quergesteppter, weicher Polsterung. Die Stuhlform ist klar und doch raffiniert. Der verchromte Stahl gibt dem Stuhl Leichtigkeit und zugleich Stabilität.
  • Freischwingerbesuchergestell, verchromt
  • Armlehnen Aluminium, verchromt
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne im Edge-Design
  • Weiche Sitzpolsterung

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Braun
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Leder
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
52 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
48 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
94.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
46.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
94.0 x 62.0 x 46.0 cm
Produktgewicht:
19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,40*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 231,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 283,05*
€ 336,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 278,30*
€ 331,18
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 265,93*
€ 316,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 263,09*
€ 313,08
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 231,40*
€ 275,37
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
660500
ab € 360,86*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,77*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,89*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,46*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.