Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Stoff schwarz hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Stoff schwarz hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Stoff schwarz hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Stoff schwarz hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Stoff schwarz hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Stoff schwarz hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Stoff schwarz hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660620
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660620
EAN/GTIN:
     4251084658021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
ASTONA V - Gehobener Sitzkomfort durch doppelte Netzbespannung
In Sachen Design und Formgebung ist der ASTONA V ein echtes Highlight. Der wertige Bezug besteht aus doppeltem Netzstoff und ist dadurch äußerst robust ohne dabei auf das angenehme Sitzklima verzichten zu müssen. Das absolute Highlight an diesem Besucherstuhl ist jedoch der sogenannte Auto-Return-Gaslift, kurz: Rückholautomatik. D.h. der Stuhl dreht sich nach dem Aufstehen von selbst in seine Ausgangsposition zurück.
  • Der Stuhl verfügt über eine Rückholautomatik. Das heißt, der Stuhl dreht sich nach dem Aufstehen automatisch in die Ausgansposition zurück.
  • Dieses Modell ist mit einem doppelten Netzstoff bespannt. Das gibt ihm das Erscheinungsbild eines normalen Stoffbezugs, ohne dabei auf das luftige Sitzklima verzichten zu müssen.
  • Die geschwungenen Armlehnen passen hervorragend zum eleganten Erscheinungsbild und sorgen für zusätzlichen Komfort. Das verchromte Stahlfußkreuz bietet jederzeit einen sicheren Stand und die Kunststoffgleiter schonen den Boden
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 92 cm; Breite (gesamt): 60 cm; Tiefe (gesamt): 60 cm; Sitzflächenhöhe: 45 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 48 / 52 cm; Sitztiefe (nutzbar): 41 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 21 cm; Rückenlehnenhöhe: 46 cm; Belastbarkeit (maximal): 120 kg; Stiftdurchmesser Gleiter 11 mm

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive Gleiter für Hartböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
46 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
98.0 cm
Breite:
64.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
98.0 x 64.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
16.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,29*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 229,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 285,18*
€ 339,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 281,21*
€ 334,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 268,63*
€ 319,67
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 262,44*
€ 312,30
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 229,29*
€ 272,86
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,75*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,14*
Ähnlich
HJH Office
660600
ab € 260,61*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.