Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Kunstleder grau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Kunstleder grau hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Kunstleder grau hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Kunstleder grau hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Kunstleder grau hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Kunstleder grau hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Kunstleder grau hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Kunstleder grau hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ASTONA V Kunstleder grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660628
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660628
EAN/GTIN:
     4251084675875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
ASTONA V - Bequemer Designer-Besucherstuhl
In Sachen Design und Formgebung ist der ASTONA V ein echtes Highlight. Der wertige Bezug besteht hochwertigem Kunstleder und ist dadurch äußerst robust ohne dabei auf ein angenehmes Sitzklima verzichten zu müssen. Das absolute Highlight an diesem Besucherstuhl ist jedoch der sogenannte Auto-Return-Gaslift, kurz: Rückholautomatik. D.h. der Stuhl dreht sich nach dem Aufstehen von selbst in seine Ausgangsposition zurück.
  • Der Stuhl verfügt über eine Rückholautomatik. Das heißt, der Stuhl dreht sich nach dem Aufstehen automatisch in die Ausgansposition zurück.
  • Mittelhohe Rückenlehne aufwendig gesteppt. Der hochwertige Kunstleder-Bezug ist robust und pflegeleicht zugleich. Ideal für Konferenz- oder Warteräume.
  • Die geschwungenen Armlehnen passen hervorragend zum eleganten Erscheinungsbild und sorgen für zusätzlichen Komfort. Das verchromte Stahlfußkreuz bietet jederzeit einen sicheren Stand und die Kunststoffgleiter schonen den Boden
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 92 cm; Breite (gesamt): 60 cm; Tiefe (gesamt): 60 cm; Sitzflächenhöhe: 45 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 48 / 52 cm; Sitztiefe (nutzbar): 41 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 21 cm; Rückenlehnenhöhe: 46 cm; Belastbarkeit (maximal): 120 kg; Stiftdurchmesser Gleiter 11 mm

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive Gleiter für Hartböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
46 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
92.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
92.0 x 60.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
16.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl grau leder, besucherstuhl leder, besucherstuhl, konferenzzimmer, warteraum, arztstuhl, esszimmerstuhl, ergonomisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,78*
€ 282,44*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 260,48*
€ 317,64*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,44*
€ 336,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,37*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.