Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl VEMONA V PU schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl VEMONA V PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl VEMONA V PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl VEMONA V PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl VEMONA V PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl VEMONA V PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl VEMONA V PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl VEMONA V PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl VEMONA V PU schwarz Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660942
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660942
EAN/GTIN:
     4260354054029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
VEMONA V - Schlichtes Designerstück in Kunstleder
Das Design unseres VEMONA V könnte direkt aus der Feder eines italienischen Designers stammen. Die Formgebung überzeugt durch klare Linienführung und verspielte Details wie z.B. die abgesteppte Polsterung. Das für den Bezug verwendete Kunstleder ist robust, strapazierfähig und lässt sich kinderleicht sauber halten.
  • Aufwendig abgesteppter Kunstlederbezug
  • Elegant geschwungene Armlehnen
  • Freischwingerbesuchergestell, verchromt

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
47 cm
Armlehnenhöhe:
22 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
90 cm
Breite:
54 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
90 x 54 x 50.0 cm
Produktgewicht:
13.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,30*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 200,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 244,68*
€ 291,17
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 244,16*
€ 290,55
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 232,40*
€ 276,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 228,11*
€ 271,45
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 200,30*
€ 238,36
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,71*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,81*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,30*
Ähnlich
HJH Office
660941
ab € 229,59*
Ähnlich
HJH Office
660940
ab € 252,79*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,51*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.