Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Schalenstuhl SCANDI Kunststoff schwarz 4er Pack hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Schalenstuhl SCANDI Kunststoff schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl SCANDI Kunststoff schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl SCANDI Kunststoff schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl SCANDI Kunststoff schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl SCANDI Kunststoff schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl SCANDI Kunststoff schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl SCANDI Kunststoff schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl SCANDI Kunststoff schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl SCANDI Kunststoff schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-661011
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     661011
EAN/GTIN:
     4064323007159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
SCANDI - Design-Liebling mit skandinavischem Charme
Sie lieben den Charme und die klaren Linien des skandinavischen Designs? Dann darf der SCANDI auf keinen Fall in Ihrem Zuhause fehlen. Der Schalenstuhl überzeugt durch zeitloses Design und klaren Formen in edler Kombination mit Naturmaterialien. Die vier abgeschrägten Beine aus Massivholz bilden die Basis für gutes Sitzen. Durch die besonders bequeme Polsterung und die geschwungene, ergonomische Form der Sitzschale lässt der Stuhl auch in Sachen Komfort keine Wünsche offen. Ob als Schreibtisch-, Küchen- oder Esszimmerstuhl, der SCANDI macht nahezu überall eine gute Figur und integriert sich optimal in moderne, skandinavisch inspirierte Räume.
  • Set im 4er Pack
  • Egal ob im Wohnzimmer, in der Küche, im Essbereich oder in Wartebereichen, der vielseitige Schalenstuhl sorgt für ein individuelles Wohngefühl
  • Ergonomisches Design dank geschwungener Sitzschale aus robustem Kunststoff
  • Bequeme Sitzfläche aus pflegeleichtem Kunstleder
  • Die vier abgeschrägten Stuhlbeine bestehen aus stabiler Massivholz Buche und sorgen für eine optimale Standfestigkeit

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
43 cm
Rückenlehnenhöhe:
40 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
180 cm
Höhe:
87.0 cm
Breite:
48.0 cm
Tiefe:
56.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
87.0 x 48.0 x 56.0 cm
Produktgewicht:
4.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,92*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 38,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 191,36*
€ 227,72
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 190,57*
€ 226,78
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 182,40*
€ 217,06
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 176,64*
€ 210,20
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 154,92*
€ 184,35
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.