Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-665040
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     665040
EAN/GTIN:
     4260182531884
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker pu
dreh hocker
Arbeitsstuhl TOP WORK 11 - Ergonomisch sitzen und motiviert arbeiten!
Ein Arbeitsstuhl sollte Sie bei der täglichen Arbeit unterstützen. Top Work Arbeitsstühle verbinden Qualität und Funktionalität mit Sitzkomfort für große Ansprüche.
  • Rutschfester Polyurethanschaum
  • Rückenlehne hoch, verstellbar in Höhe, Tiefe und Neigung, zusätzlich mit ergonomisch ausgeformter Polyurethanpolsterung in der Rückenlehne
  • Ergonomisch ausgeformte Spezial-Polyurethanpolsterung im Sitz
  • Komfortabler Fußring, höhenverstellbar
  • Hochwertiges verchromtes Stahl-Fußkreuz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitslaufrollen und Bodenstopper im Lieferumfang enthalten (wir empfehlen für den prof. Einsatz Bodenstopper)

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Hartschaum
Sitzhöhe:
59 cm
Sitzhöhe bis:
84 cm
Sitzbreite:
42 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
31 cm
Rücken bis:
45 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
129 cm
Breite:
42 cm
Tiefe:
40 cm
Abmessungen (H x B x T):
129 x 42 x 40 cm
Produktgewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
38
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 228,20*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 212,53*
€ 262,36*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,05*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,45*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,58*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,44*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.