Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 23 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 23 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 23 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 23 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 23 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 23 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 23 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 23 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 23 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-665060
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     665060
EAN/GTIN:
     4260182535073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker

Die andere Art zu sitzen

  • Rutschfester Polyurethanschaum
  • Ergonomisch ausgeformte Spezial-Polyurethanpolsterung im Sitz
  • Ausgeformter Polyurethanpolsterung in der Rückenlehne
  • Lehnenhöhenverstellung
  • Komfortabler Fußring, höhenverstellbar
  • Komfortable, robuste Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbar
  • Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • Rollen und Bodenstopper sind im Lieferumfang enthalten (aufgrund der Höhe empfehlen wir den Einsatz von Bodenstoppern)

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
61 cm
Sitzhöhe bis:
86 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
46 cm
Belastbar bis:
100 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
132 cm
Breite:
45 cm
Tiefe:
41 cm
Abmessungen (H x B x T):
132 x 45 x 41 cm
Produktgewicht:
9.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
56
Frei Haus
ab € 184,23*
€ 227,33*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 215,54*
€ 264,88*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,84*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,37*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,95*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,65*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.