Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 30 schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 30 schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 30 schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 30 schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 30 schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 30 schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 30 schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 30 schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 30 schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 30 schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-665140
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     665140
EAN/GTIN:
     4260182550670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe hjh office
sitz stehstuhl
Stehhocker TOP WORK 30 - Mobil und robust
Viele Arbeiten erfordern langes und ermüdendes Stehen. Ein Stehhocker wie der TOP WORK 30 entlastet die Beine, schont den Rücken und beugt Verspannungen und Haltungsschäden vor. Der robust verarbeitete Stehsitz ist in der Höhe verstellbar und kann so an die individuelle Körpergröße angepasst werden. Er ist dank integriertem Griff besonders leicht zu transportieren.
  • Variabler und optimaler Sitzabstand zu Ihrem Tisch durch die von Grund auf leicht geneigte Form der Stehhilfe
  • Ergonomische Sitzfläche aus Hartschaum
  • Rutschhemmende Querrillen im Sitz
  • Integrierter Griff für den einfachen Transport
  • Sitzhöhe einfach einstellbar
  • Absolut robuste Verarbeitung

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Hartschaum
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Hartschaum
Sitzhöhe:
70 cm
Sitzhöhe bis:
93 cm
Sitzbreite:
33 cm
Sitztiefe:
15 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
70.0 cm | 93.0 cm
Höhe bis:
93.0 cm
Breite:
59.0 cm
Tiefe:
47.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
93.0 x 59.0 x 47.0 cm
Produktgewicht:
7.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 181,45*
€ 2,95*
ab € 168,28*
€ 214,86*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 181,45*
€ 215,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 180,30*
€ 214,56
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 173,96*
€ 207,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 159,98*
€ 190,38
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 145,62*
€ 173,29
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 145,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,77*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,89*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,68*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.