Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 28 schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 28 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 28 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 28 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 28 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 28 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 28 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 28 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 28 schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-665170
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     665170
EAN/GTIN:
     4260284083205
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOP WORK 28 - Gesundes und motiviertes Arbeiten
Lassen Sie sich vom Arbeitsstuhl TOP WORK 28 bei der täglichen Arbeit unterstützen. Er verbindet hohe Qualität, sinnvolle Funktionalität und besten Sitzkomfort. Der straff gepolsterte Sitz verfügt über eine ebenfalls gepolsterte Lendenstütze. Das breite Fußkreuz sorgt für einen sicheren Stand. Der Arbeitsstuhl kann wahlweise mit Stuhlrollen oder mit Standfüßen verwendet werden.
  • Straff gepolsterter Sitz mit integrierter Lendenstütze
  • Komfortabler Fußring, höhenverstellbar
  • Hochwertiges verchromtes Stahl-Fußkreuz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitslaufrollen und Bodenstopper im Lieferumfang enthalten (wir empfehlen für den prof. Einsatz Bodenstopper)

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
60 cm
Sitzhöhe bis:
85 cm
Sitzbreite:
36 cm
Sitztiefe:
35 cm
Rückenlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
100 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
80.0 cm | 105 cm
Höhe bis:
105 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
105 x 62.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
10.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,73*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 136,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 175,25*
€ 208,55
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 170,85*
€ 203,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 166,45*
€ 198,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 158,52*
€ 188,64
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 136,73*
€ 162,71
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,74*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,49*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 47,06*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,81*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,31*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.